A B Kalibrasyon Sınıfı: III , Ekran tipi: LCD , Ev materyalleri: Paslanmaz çelik , Giriş gerilimi: 110 ila 230V AC , Maks. Ortam nemi: 80% , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Platform Derinliği: 80 mm , Platform Yüksekliği: 1200 mm , Platform Genişliği: 1600 mm , Güç kaynağı: Güç adaptörü , Okunabilirlik: 500g , Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu: 1000 x 1000 mm , Yerleşme Süresi: 2 sn. , Birimler: Kg , Tartım Kapasitesi: 1500kg , Tartı Plakası Malzemesi: SUS304 , Tartım Platformu Boyutları: X 1600 1200 80 mm x , Tartım Yüzey Derinliği: 1000 mm , Tartım Yüzeyi Genişliği: 1000 mm