KERN VE SOHN PES Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Tartım Yüzey Derinliği | Konut Boyutu | Gövde Yüksekliği | Tartım Yüzey Genişliği | Konut Uzunluğu | Doğrusallık | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Laboratuvar) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PES620-3M | 120 mm | X 220 330 90 mm x | 90 mm | 140 mm | 330 mm | +/- 0.003 g | 140 x 120 mm | 1mg | €2,029.60 | |
B | PES6200-2M | 200 mm | X 220 333 93 mm x | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.03 g | 200 x 200 mm | 10mg | €2,097.26 | |
C | PES4200-2M | 200 mm | X 220 333 93 mm x | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.02 g | 200 x 200 mm | 10mg | €1,691.34 | |
D | PES15000-1M | 200 mm | X 220 333 93 mm x | 93 mm | 200 mm | 333 mm | +/- 0.2 g | 200 x 200 mm | 100mg | €1,961.95 | |
E | PES2200-2M | 200 mm | X 220 339 80 mm x | 80 mm | 200 mm | 339 mm | +/- 0.02 g | 200 x 200 mm | 10mg | €1,420.72 | |
F | PES31000-1M | 220 mm | X 260 330 113 mm x | 113 mm | 250 mm | 330 mm | +/- 0.4 g | 250 x 220 mm | 500mg | €3,315.02 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boltless Raflar
- Sürgüler
- Taşınabilir Gaz Motorlu Hava Kompresörleri
- Havalı Fren Borusu
- hidrolik hortumlar
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Hortum Önlükleri ve Hidrantlar
- İletişim
- STEEL KING Palet Raf Kirişi
- B/A PRODUCTS CO. Cırcırlı Yük Bağlayıcı
- DOMINION FAUCETS Yardımcı Lavabo Bataryaları
- DAYCO Soğutucu Dirsek
- MITUTOYO Dijital Durometer Shore 0.71 İnç
- B & P MANUFACTURING Salıncak Kolları
- SPEARS VALVES CPVC Elektro Aktüatörlü Kompakt 2000 Küresel Vanalar, Soket, FKM
- WEG Elektrik Motorları, 3.75Hp
- BROWNING 400 Serisi Paslanmaz Çelik Standart Hizmet Takmalı Bilyalı Rulmanlar