KERN VE SOHN PLJG Serisi Hassas Teraziler
stil | Model | Parça Sayımı İçin En Küçük Parça Ağırlığı (Normal) | Kalibrasyon Değeri | Konut Boyutu | Tartım Yüzey Çapı | Gövde Yüksekliği | Doğrusallık | Minimum Ağırlık | Yerleşim Zamanı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PLJ 720-3:XNUMX | - | 0.01g | X 210 340 100 mm x | 110 mm | 100 mm | +/- 0.002 g | 0.02g | 3 sn. | €1,826.64 | TEKLİF TALEBİ
|
B | PLJ720-3A | 10mg | - | X 210 340 100 mm x | 110 mm | 100 mm | +/- 0.002 g | - | 2 sn. | €1,758.99 | |
C | PLJ1200-3A | 50mg | - | X 210 340 100 mm x | 110 mm | 100 mm | +/- 0.003 g | - | 2 sn. | €1,867.23 | |
D | PLJ 420-3F | 50mg | - | X 210 340 100 mm x | 110 mm | 100 mm | +/- 0.003 g | - | 3 sn. | €1,298.95 | |
E | PLJ 6200-2:XNUMX | 100mg | 0.1g | X 210 340 100 mm x | 160 mm | 100 mm | +/- 0.03 g | 0.5g | 3 sn. | €1,799.58 | |
F | PLJ6200-2A | 100mg | - | X 210 340 100 mm x | 160 mm | 100 mm | +/- 0.03 g | - | 2 sn. | €1,731.93 | |
G | PLJ2000-3A | 500mg | - | X 210 340 330 mm x | 110 mm | 330 mm | +/- 0.004 g | - | 2 sn. | €2,570.83 | |
H | PLJ 4200-2F | 500mg | - | X 210 340 100 mm x | 160 mm | 100 mm | +/- 0.04 g | - | 3 sn. | €1,285.41 |
PLJG Serisi Hassas Teraziler
KERN & SOHN PLJG Serisi hassas teraziler laboratuvarlarda, araştırma tesislerinde ve ilaç endüstrilerinde son derece doğru ve tutarlı kütle veya ağırlık ölçümleri sağlamak için kullanılır. Net ve okunması kolay sonuçlar sağlamak için bir LCD ekrana sahiptirler. Bu hassas teraziler, dayanıklılık için paslanmaz çelik tartım plakalarıyla donatılmıştır ve korozyona karşı dayanıklılık için plastik muhafazaya sahiptir. Her biri adları ve hedef değerleri ile birlikte 99'ye kadar içerikten oluşan 20'a kadar tarifin saklanabileceği tarif veritabanları vardır. Bu hassas teraziler ayrıca, tartım için kontrollü bir ortam sağlamak ve ölçümlerin doğruluğunu etkileyebilecek dış etkenlere karşı koruma sağlamak için halka şeklinde bir rüzgarlık özelliğine sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Montajlı Rulmanlar
- Montajlı Lineer Rulmanlar
- Pnömatik Röleler
- Vakum Tasarruf Vanaları
- Fiberglas Çubuk Stok
- Fişler ve Prizler
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- acil Aydınlatma
- HVAC Test Cihazları
- PARKER Burç, Pirinç
- WESTWARD Manyetik Parçalar Tepsisi
- SCHNEIDER ELECTRIC Seçici Anahtar, Işıksız
- QORPAK Flakon Vidalı Üstü Temizle
- LISLE burç
- MERSEN FERRAZ Protistör sigortaları, 440VDC
- HOFFMAN Tip 4X Vidalı Muhafazalı Düz Kapak
- HOFFMAN Proline Serisi Gömme Döner Kollar
- ANVIL Boru Kapakları, Siyah
- NORTON ABRASIVES Satıh Taşlama Segmenti