KERN VE SOHN SFE Serisi Platform Kantarları
stil | Model | Tartım Yüzey Genişliği | Kalibrasyon Değeri | Doğrusallık | Minimum Ağırlık | Platform Derinliği | Dikdörtgen Tartım Yüzey Boyutu | Tartı Platformu Boyutları | Tartım Yüzey Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SFE 60K-2NM | - | - | +/- 20 g | 400g | 130 mm | - | X 400 300 130 mm x | - | €661.50 | |
B | SFE 6K-3NM | 300 mm | 2g | +/- 2 g | 40g | 110mm | 300 x 240 mm | X 300 240 110 mm x | 240 mm | €589.34 | |
C | SFE 30K-2NM | 300 mm | 0.01Kg | +/-0.01Kg | 0.2Kg | 110mm | 300 x 240 mm | X 300 240 110 mm x | 240 mm | €589.34 | |
D | SFE 10K-3NM | 300 mm | 5g | +/- 5 g | 100g | 110mm | 300 x 240 mm | X 300 240 110 mm x | 240 mm | €571.30 | |
E | SFE 10K-3LNM | 400mm | 5g | +/- 5 g | 100g | 130 mm | 400 x 300 mm | X 400 300 130 mm x | 300 mm | €673.53 | |
F | SFE 100K-2NM | 400mm | 0.05Kg | +/-0.05Kg | 1Kg | 130 mm | 400 x 300 mm | X 400 300 130 mm x | 300 mm | €697.58 | |
B | SFE 100K-2LNM | 500 mm | 0.05Kg | +/-0.05Kg | 1Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | X 500 400 140 mm x | 400 mm | €781.77 | |
G | SFE 60K-2LNM | 500 mm | 0.02Kg | +/-0.02Kg | 0.4Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | X 500 400 140 mm x | 400 mm | €805.83 | |
H | SFE 100K-2XLNM | 650 mm | 0.05Kg | +/-0.05Kg | 1Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | X 650 500 140 mm x | 500mm | €1,118.54 | |
B | SFE 300K-1LNM | 650 mm | 0.1Kg | +/-0.1Kg | 2Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | X 650 500 140 mm x | 500mm | €1,094.48 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo ve Tel Sıkma Aletleri
- Solenoid Valf Manifoldları
- Yüke Dayanıklı Piyano Menteşeleri
- Manuel Tahliye Temizleyicileri
- Forklift Treyler Gözcüleri ve Aksesuarları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Malzeme Asansörleri
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Doğrusal hareket
- Güç Makasları
- CONDOR Geri vites alarmı
- MSA Yedek Sensörler
- BANJO FITTINGS Elektrikli Vana Gövdesi, Paslanmaz Çelik
- LEESON Washguard Jet Pompa Motorları, Üç Fazlı, TEFC Dişli Mil, Tabanlı C Yüzlü
- ANVIL Sızdırmazlık Halkaları
- MARTIN SPROCKET Tek Dipçik B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- AMPCO METAL Çekiçleri Geri Çekmek
- CONDOR Bel Destekli Sırt Destekleri, Naylon
- WEG Kondansatörlerin Anahtarlanması İçin CWMC Serisi Kontaktör
- REED INSTRUMENTS Bağlayıcı Jeller