KILLARK Single Gang Splice Box, Dead End & Feed Thru Hub Styles
stil | Model | derinlik | Yükseklik | Hub Boyutu | Hub Stili | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FXB-1 | 1.75 " | 6.81 " | 1 / 2 " | Çıkmaz sokak | 3.68 " | €133.11 | |
B | FXB-4 | 1.75 " | 6.81 " | 1 / 2 " | Yem-Thru | 3.68 " | €173.43 | |
B | FXB-5 | 1.75 " | 6.81 " | 3 / 4 " | Yem-Thru | 3.68 " | €116.48 | |
A | FXB-2 | 1.75 " | 6.81 " | 3 / 4 " | Çıkmaz sokak | 3.68 " | €111.76 | |
B | FXB-6 | 1.75 " | 6.81 " | 1" | Yem-Thru | 3.68 " | €206.82 | |
A | FXB-3 | 1.75 " | 6.81 " | 1" | Çıkmaz sokak | 3.68 " | €150.77 | |
C | ÖİB-2 | 2.25 " | 5.87 " | 3 / 4 " | Çıkmaz sokak | 3" | €116.37 | |
C | ÖİB-5 | 2.25 " | 5.87 " | 3 / 4 " | Yem-Thru | 3" | €120.04 | |
C | ÖİB-4 | 2.25 " | 5.87 " | 1 / 2 " | Yem-Thru | 3" | €146.36 | |
C | ÖİB-1 | 2.25 " | 5.87 " | 1 / 2 " | Çıkmaz sokak | 3" | €98.27 | |
C | ÖİB-3 | 2.25 " | 5.87 " | 1" | Çıkmaz sokak | 3" | €175.46 | |
C | ÖİB-6 | 2.25 " | 5.87 " | 1" | Yem-Thru | 3" | €174.96 |
Tek Grup Ekleme Kutusu, Çıkmaz ve Besleme Göbek Stilleri
Killark tek grup ekleme kutuları, tehlikeli yerlerde motor çalışması için kontrol çözümleri ve LED pilot ışık göstergeleri sağlar. Bu CSA sertifikalı ve UL listeli kutular, açık yüzeylerde oksidasyon reaksiyonlarını önlemek için alüminyum yapıya sahiptir ve çıkmaz uç ve göbek varyantları ile beslenir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Zımpara Süngerleri
- Enerji Yönetim Sistemleri
- Güç Beton Şap Bıçakları
- Plastik Kare Çubuklar
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Kaynak Malzemeleri
- Meraklı Araçlar
- Hız Redüktörleri
- Pirinç
- Tel kumaş
- ENM Saat Ölçer Elektrikli Yıkama Dikdörtgen
- STENNER Yedek Tüp Kiti
- APPLETON ELECTRIC 35 Watt, Yüksek Basınçlı Sodyum Işık Fikstürü
- VULCAN HART ağızlık
- FERVI Araç Kutusu
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Döküm Dekoratör Kapakları
- MARTIN SPROCKET Dipçik C Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- GROTE Çalışma Işık Çubukları
- PETERSEN MFG. Spor Direkleri
- WEG Tefc Ayak Montajlı, Dökme Demir Frenli Motorlar Üç Fazlı