KILLARK Erkek / Erkek Demir Dirsekler, 90 Derece, 1/2 İnç Göbek Boyutu
stil | Model | Boru Boyutu | uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | MM-90-1MWW | 1 / 2 " | 2 1 / 16 " | €67.74 | |
A | MM-90-2MWW | 3 / 4 " | 2.25 " | €59.35 |
Erkek / Erkek Demir Dirsekler, 90 Derece, 1/2 İnç Göbek Boyutu
Killark MM Serisi dirsekler, tehlikeli yerlerde sert ve orta metal boru sistemlerinde yön değiştirmek için tasarlanmıştır. Bu üniteler, hasara karşı koruma sağlayan pürüzsüz entegre burçlara ve sert borulara stabilite sağlamak için dişli bağlantılara sahiptir. Tüm üniteler demirden yapılmıştır ve korozyon direnci ve mukavemet için toz epoksi boya kaplamasına sahiptir. Seçildi tehlikeli yer dirsekleri 3/4 inç borular için de mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Damper ve Valf Değiştirme Motorları
- Tehlikeli Konum Klimaları
- paspaslar
- Kanca ve Döngü Kablo Bağları
- Plenum Hayranları
- İletişim Araçları
- Konu Ekle
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Kaynak Çubukları ve Tel
- E JAMES & CO Hortum, Sahil A: 73
- OIL SAFE Varil Pompaları
- LOC-LINE Asit Direnç Segmenti İnç 25 Feet
- STENS Kilit Anahtarları
- MITUTOYO U dalgası Bağlantı Kablosu
- GORLITZ Allen Anahtarları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 5/16-18 Unef
- ACME ELECTRIC Tek Fazlı Buck Boost Transformatörleri, 277V Birincil
- APPROVED VENDOR Yedek Bıçaklar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, CDBS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler