KNIPEX İzoleli Açık Uçlu Anahtar SAE
stil | Model | Uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 98 00 5/16 " | 4.25 " | 5 / 16 " | €54.52 | |
A | 98 00 7/16 " | 4.75 " | 7 / 16 " | €53.55 | |
B | 98 00 1/2 " | 5.5 " | 1 / 2 " | €55.86 | |
A | 98 00 9/16 " | 6" | 9 / 16 " | €58.25 | |
A | 98 00 5/8 " | 6.5 " | 5 / 8 " | €68.17 | |
A | 98 00 3/4 " | 7.5 " | 3 / 4 " | €70.80 | |
A | 98 00 1 " | 10.437 " | 1" | €88.15 |
İzoleli Açık Uçlu Anahtar SAE
Yüksek kaliteli Knipex yalıtımlı anahtarlar, elektrik tesisatlarındaki uygulamalar için idealdir. Bu alev geciktirici ve darbeye dayanıklı açık uçlu anahtarlar, 1000 VAC'ye kadar maruziyetler için derecelendirilmiştir ve 10000 VAC'de dielektrik olarak test edilmiştir. Maksimum güç ve uzun süreli dayanıklılık için dövme, yağda sertleştirilmiş krom-vanadyum çelik konstrüksiyona ve tüm standart bağlantı elemanlarına kolayca uyması için 15 derecelik açılı bir çeneye sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vinil Kenar Döşeme
- Plug-In Duvar Anahtarı Zamanlayıcıları
- LED Işık Düzeltir
- Shrink Wrap Filmleri
- Mantar Levha Stoku
- Labware'in
- Sapan
- Vinçler
- Torna Araçları
- süzgeçler
- SHARKBITE Dişi Redüksiyon Adaptörü
- PHILIPS ADVANCE Balast İşareti
- THOMSON Lineer Aktüatör
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır
- COOPER B-LINE Kutu Stabilizatörleri
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Tırtıllı Kuruyemiş
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarı, 3-48 Unc Lh
- APOLLO VALVES 86C-200 Serisi 3 Parça Tam Giriş Soket Kaynaklı Küresel Vanalar
- SPEARS VALVES Çift Muhafazalı Kaplinler, PVC Program 80 x PVC Program 80
- VALLEY CRAFT Güvenlik Arabaları