KOHLER Benzinli Motor 4 Devir
stil | Model | Mil Dia. | Yatak | Dizayn | Mil Uzunluğu | Mil Yönü | Başlangıç Tipi | HP | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-CH270-3152 | 0.75 " | Çift Bilye, PTO ve Volan | Üstten Vana | 2.42 " | Yatay | Geri tepme | 7 | Benzinli motor | €853.61 | |
B | PA-CH270-3031 | 0.75 " | Daul Ball, PTO ve Volan | Üstten Vana | 2.42 " | Yatay | Geri tepme / Elektrik | 7 | Benzinli motor | €1,231.22 | |
C | PA-CH395-3011 | 1" | Daul Ball, PTO ve Volan | Üstten Vana | 3.49 " | Yatay | Geri tepme | 9.5 | Benzinli Motor, 4 Döngü, 9.5 HP | €1,218.84 | |
D | PA-CH395-3031 | 1" | Daul Ball, PTO ve Volan | Üstten Vana | 3.49 " | Yatay | Geri tepme / Elektrik | 9.5 | Benzinli Motor, 4 Döngü, 9.5 HP | €1,518.42 | |
E | PA-CV740-3001 | 1" | kol | Üstten Valf, Hidrolik Valf Kaldırıcılar | 3.16 " | Dikey | Elektrik | 25 | Benzinli motor | €4,777.53 | |
F | PA-CH620-3100 | 1.125 " | kol | Üstten Valf, Hidrolik Valf Kaldırıcılar | 4" | Yatay | Elektrik | 19 | Benzinli motor | €3,221.02 | |
G | PA-CH680-3002 | 1.437 " | kol | Üstten Valf, Hidrolik Valf Kaldırıcılar | 4.453 " | Yatay | Elektrik | 22.5 | Benzinli motor | €3,444.07 | |
H | PA-CH742-3100 | 1.437 " | kol | Üstten Valf, Hidrolik Valf Kaldırıcılar, Yüksek Performanslı Bujiler | 4.46 " | Yatay | Elektrik | 25 | Benzinli motor | €4,392.53 | |
I | PA-CH980-2002 | 1.437 " | kol | Üstten Valfler, Hidrolik Valf Kaldırıcılar, Stellit Egzoz Valfleri | 4.46 " | Yatay | Elektrik | 35 | Benzinli motor | €5,455.41 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Aksiyal Fan Aksesuarları
- Zemin Çubuğu Aksesuarları
- Drenaj Tabancaları ve Kitleri
- Otomotiv Mini Devre Kesiciler
- Baypas Vanaları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Ambalaj Bandı Dağıtıcıları ve Ekipmanları
- Laboratuvar Aletleri
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- APPROVED VENDOR Yedek Halka Çeşitleri
- NORTON ABRASIVES Kombinasyon Kum
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 1 1/4 İnç
- SUPER-STRUT CL710 Serisi Çatal Askı
- MAIN FILTER INC. SP4A Serisi Spin On Filtre
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Küresel Çekvalfler, DIN Soketli, FKM, Metrik
- MARTIN SPROCKET Pirinç Çekiçler
- CRETORS Olgular
- COUNTERACT Yedek Pedler