Tee Azaltıcı LASCO Dişi Adaptör
stil | Model | uzunluk | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 1402101 | 4.16 " | 3/4 "x 3/4" x 1/2 " | €3.11 | |
A | 1402130 | 4.17 " | 1 "x 1" x 1 / 2 " | €4.13 | |
A | 1402166 | 4.41 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 / 2 " | €5.41 | |
B | 1402125 | 4.46 " | 1 "x 3/4" x 3/4 " | €6.41 | |
A | 1402131 | 4.48 " | 1 x 1 x 3/4 " | €4.13 | |
A | 1402168 | 4.78 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 " | €6.65 | |
A | 1402210 | 4.87 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 " | €9.65 | |
A | 1402167 | 4.88 " | 1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3 / 4 " | €6.31 | |
A | 1402209 | 4.88 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 " | €8.66 | |
A | 1402211 | 6.02 " | 1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 " | €9.86 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kadran Göstergeleri
- Nem Ölçer Aksesuarları
- Kapalı Alan Tripodları
- Boru ve Tüp Kelepçeleri
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- dosyalar
- Ergonomi
- Doğrusal hareket
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- EXCELON PVC boru
- IMPERIAL Cırcırlı SAE Servis Anahtarı
- METRO Paslanmaz Tel raflar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Jumbo Kutulu Depolama Ve Güvenlik Dolapları
- WATTS Şamandıralı ve Termostatik Buhar Kapanları
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 30 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- EATON NEMA 7/9 DC Bağlantı Kesme Anahtarları
- VESTIL RAMP Serisi Çelik Pick-Up/Van Rampaları
- BOSTON GEAR 8 Enine Çap Adımı Sağ Bronz Helisel Dişliler