LEESON 50 Hertz Motorlar, Tek Fazlı, TEFC, Sert Taban
Leeson 50 Hz motorlar, konveyör, burgu tahriki, havalandırma, atölye aracı ve pompa uygulamalarında orta ila yüksek tork gereksinimleri için ideal tek fazlı ünitelerdir. Maksimum tork için başlatma sırasında ekstra güç sağlamak için bir kapasitör kullanırlar.
stil | Model | RPM Aralığı | çerçeve | Tam Yük Amperi | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Termal koruma | Gerilim | HP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5 / 8 " | 1.875 " | Hayır | 110/220 | 1/2 | €1,014.69 | |
B | 110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | Hayır | 110/220 | 1.5 | €1,459.19 | |
C | 113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manuel | 110/220 | 3/4 | €1,068.97 | |
D | 131556.00 | 1401-1500 | 182T | 11.2 | 1.125 " | 2.75 " | Hayır | 220 | 2 | €2,103.96 | |
E | 131557.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | Hayır | 220 | 3 | €2,623.83 | |
F | 131578.00 | 1401-1500 | 184T | 21.0 | 1.125 " | 2.75 " | Hayır | 220 | 5 | €2,570.53 | |
G | 131601.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | Manuel | 220 | 3 | €2,621.72 | |
H | 110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | Hayır | 110/220 | 1 | €1,363.57 | |
I | 113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manuel | 110/220 | 1/3 | €855.46 | |
J | 113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manuel | 110/220 | 1 | €1,163.77 | |
K | 113929.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manuel | 110/220 | 1.5 | €1,545.18 | |
L | 113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | Hayır | 110/220 | 1 | €994.57 | |
M | 121070.00 | 1801-3000 | 145T | 12.4 | 7 / 8 " | 2.25 " | Hayır | 220 | 3 | €1,851.70 | |
N | 131638.00 | 1801-3000 | 184T | 20.5 | 1.125 " | 2.75 " | Hayır | 220 | 5 | €2,066.61 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Leeson 50 Hz motorlar, soğutma havasının motordan akmasına izin vermek ve böylece aşırı ısınmayı önlemek için bir TEFC muhafazası ile donatılmıştır.
- Bu tek fazlı modeller, anahtarlı bir tasarıma sahip saat yönünde veya saat yönünün tersine döner miller sunar.
- 2875 rpm'ye kadar hız sağlamak için yüksek kaliteli bilyalı rulmanlar ve kolay montaj için sert bir taban ile birlikte gelirler.
- Bu üniteler, 5 Hz güç kaynağında 50 hp'ye kadar tork üretecek şekilde tasarlanmıştır.
- 40 derece C'ye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde B ve F Sınıfı yalıtım tiplerinde mevcuttur.
Sık Sorulan Sorular
Bu motorlar aşırı yüklenmeleri önler mi?
Evet, bu Leeson motorlarında aşırı yüklenmeleri önlemek için manuel sıfırlama termal koruyucusu bulunur.
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Akım tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- Üç fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
B ve F sınıfı izolasyon ne anlama geliyor?
Bu motorlar, sıcaklık kontrolü için Sınıf B veya F yalıtımına sahiptir. B Sınıfı yalıtımlı motorlar 130 derece C'ye kadar olan sıcaklıklara dayanabilir ve F Sınıfı maksimum 105 derece C sıcaklığa dayanabilir.
TEBC ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı üfleyici soğutmalı (TEBC) motorlar, motor yüksek bir sıcaklıkta çalışırken motor gövdesinin mile monteli bir fan yerine gövde üzerinde konumlandırılmış ayrı bir "üfleyici" tarafından soğutulması dışında TEFC motorlarla hemen hemen aynıdır. hız.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tip II Güvenlik Kutuları
- Manyetik balastlar
- Havalı Havasız Boya Püskürtme Makineleri
- Işık Perdesi Kaynak Modülleri ve Aksesuarları
- Sürmeli kompas
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Malzeme Asansörleri
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Duvar Beton ve Fayans Aletleri
- Şantiye Aydınlatması
- HEATHROW SCIENTIFIC Soğutucu Polikarbonat
- SQUARE D PEF Serisi, Devre Kesici
- ACROVYN Duvar Kaplaması, Siyah, Acrovyn, 120 İnç
- OIL SAFE Özel Kimlik Etiketleri
- SANI-LAV Kepçe
- DAYTON Koleksiyoncu Çantaları
- ARO Makaralar
- SMC VALVES Ss5V3 Serisi Manifoldu
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MSJS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING 8M85 Kayışlar için HPT Serisi Dişliler