A B Rulmanlar: Şanzıman: Ağır Hizmet Tipi, İğneli. Motor: Ağır Hizmet Topu , Muhafaza: TEFC , Sona ermek: Siyah Parlak Emaye , Dişli Kutusu Malzemesi: Alüminyum Döküm , Dişli Malzemesi: Hassas İşlenmiş ve Sertleştirilmiş , Dişli Tipi: AGMA Sınıf 9 , Dişliler: Hassas İşlenmiş ve Sertleştirilmiş, AGMA Sınıf 9 , Konut: Haddelenmiş Çelik Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: F4 , Kama Yuvası Boyutu: 0.18 "Kare x 1" , Uzunluk Daha Az Şaft: 11.45 " , Yağlama: Kalıcı Ağır Hizmet Dişli Yağı , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motor tipi: 3 Fazlı , Montaj: Şaft Yukarı Hariç Tüm Pozisyonlar , Faz: 3 , Döndürme: çevrilebilir , Mühürler: Tek Dudaklı, Yaylı, Ağır Hizmet Tipi , Şaft Yönü: Paralel , Termal koruma: Hayır , Gerilim: 208-230 / 460 VAC