LENOX TOOLS Yüksek Hızlı Çelik Kademeli Matkap Uçları
stil | Model | Bit Uzunluğu | Şaft Boyutu | beden | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30888VB11 | 2.75 " | 3 / 8 " | 7/8 to 1-1/8" | 7/8", 1-1/8" | €142.93 | |
B | 30881VB1 | 3" | 1 / 4 " | 1/8 - 1/2 " | 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2" | €60.07 | |
C | 30882VB2 | 3" | 3 / 8 " | 1/2 - 1 " | 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1" | €106.10 |
Yüksek Hızlı Çelik Kademeli Matkap Uçları
Lenox yüksek hızlı kademeli matkap uçları, sert ağaç ve metalleri delmek için kullanılır. Mükemmel aşınma direnci sağlayan buhar oksit kaplı yüzeye sahip yüksek hızlı çelik (HSS) yapıya sahiptirler. Gelişmiş kanal tasarımı, daha hızlı, çapaksız delikler keser ve talaşları hızla ortadan kaldırır. Ayrık uçlu tasarıma ve üç taraflı taşlanmış düz şaftlara sahiptirler ve daha fazla parça tutuşu sağlarlar. Üzerinde 1/2 ila 1 inç, 1/8 ila 1/2 inç ve 7/8 ila 1-1 / 8 inç boyutlarında çok çeşitli kademeli matkap uçları arasından seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Direk
- Kombinasyon Kum Bileme Taşları
- Rüzgar Türbinli Vantilatörler
- Motor Montaj Halkaları
- Polipropilen Boru
- kerpeten
- Temizlik Arabaları ve Malzeme Tutucular
- DC Motorlar
- Markalama araçları
- Flush Vanalar
- SHARKBITE Kayma Basınç Regülatörü, Su İçin
- DISCO Klip Kalıplama 11/32 İnç
- WELLER Lehimleme Ucu Keski
- DIXON Kadın Gövdeleri
- COOPER B-LINE B132 Serisi Beş Delikli Çapraz Plakalar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 9/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC UVR Çizelgesi 40 Bej Fitting 45 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES PVC Tapa Sürgülü Vana Dahili Yedek Kartuşlar, FKM
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 821 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler
- BOSTON GEAR kurt