LENOX TOOLS M42 Band Saw Blades, 0.035 Inch Blade Thickness
stil | Model | uzunluk | İnç başına diş | Diş Tipi | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 47834clb103300 | 10 '10 " | 6/8 | Değişken | 1" | €112.80 | |
A | 79690clb154725 | 15 '6 " | 10/14 | Değişken | 1" | €150.75 | |
B | 1767583 | 25 '2-3 / 8 " | 18 | Dalgalı | 3 / 4 " | €205.41 |
M42 Şerit Testere Bıçakları, 0.035 İnç Bıçak Kalınlığı
Lenox şerit testere bıçakları, bakım atölyelerinde ve imalat endüstrilerinde metal parçaları tek bir kesme kenarı kullanarak kesmek için idealdir. Isı ve aşınma direnci ve dayanıklılık için M-42 bi-metal yapıya sahiptirler. Bu testere bıçakları, yumuşak çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve pirinç gibi yaygın metalleri kesmek için değişken / dalgalı dişlere sahiptir. 10 fit 10 inç ila 25 fit 2-3/8 inç arasında değişen uzunluklarda mevcut olan bu şerit testere bıçaklarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raf Aksesuarları
- Kanca ve Döngü Kablo Bağları
- HID Kapasitörler
- Dağıtım İğneleri ve Şırıngalar
- Titreşim Sensörleri
- Boru ve Boru
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Otomotiv iç
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- PELICAN Saha Masaları
- QORPAK Yüksek Yoğunluklu Polietilen Kavanoz
- SHAT-R-SHIELD T8 Doğrusal Floresan Lamba
- ARLINGTON INDUSTRIES T Kutu, Plastik
- PASS AND SEYMOUR Aşırı Gerilim Koruyucu Dubleks Prizler
- AMS Hızlı Bağlantı Uçlu Vidalı Burgular
- ALL GEAR Yüksek Mukavemetli Boğa Halatları
- CONDOR Kilitleme İstasyonları
- WEG CSW Serisi Değiştirme Anahtarları
- GROVE GEAR NH Serisi, BR Stili, 832 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler