A Temel malzeme: Dökme demir , Rulman Tipi: top , Kordon Uzunluğu: 10ft. , Kordon Boyutu: 16-3 , Kapak Malzemesi: polietilen , İşlev: Susuzlaştırma Bodrumları, Tarama Alanları, vb. , GPM Su @ 30 Ft. Kafa: 50 , GPM Su @ 40 Ft. Kafa: 48 , GPM Su @ 50 Ft. Kafa: 47 , GPM Su @ 60 Ft. Kafa: 42 , GPM Su @ 70 Ft. Kafa: 36 , GPM Su @ 80 Ft. Kafa: 27 , Yükseklik: 72 " , Ev materyalleri: dökme demir Hz. 60 , Pervane Malzemesi: Paslanmaz çelik , Giriş: 1 / 2 " , Maks. Dia. Katılar: 3 / 8 " , Maks. KAFA: 108 Ft. , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 140 Derece F , Maks. Sıcaklık: 140 Derece F , Motor devri: 3450 , Motor tipi: CSCR , Çıkış: 1.5 " , Faz: 1 , devir: 3450 , Mil Contası: SIC , Anahtar Türü: Tether , Termal koruma: Evet , Gerilim: 115