ASANSÖR ÜRÜNLERİ LPT-020-60 Serisi, Makaslı Platform
stil | Model | Temel Boyut | Maksimum Platform Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | LPT-020-60-XXL | - | 48 "216 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
B | LPT-020-60-XXW | - | 96 "110 x" | - | TEKLİF TALEBİ
|
C | LPT-020-60 | 25 "84 x" | 48 "108 x" | €10,407.89 | |
C | LPT3W-020-60 | 34.75 "84 x" | 60 "108 x" | €11,554.77 | |
C | LPT4W-020-60 | 46.75 "84 x" | 72 "108 x" | €12,655.84 |
LPT-020-60 Serisi, Makaslı Platform
Kaldırma Ürünleri LPT-020-60 Serisi makaslı kaldırma tablaları, ağır yükleri ergonomik yüksekliklere çıkaracak şekilde tasarlanmış olup, malların kolay yüklenmesine ve boşaltılmasına, montaj görevlerine ve bakım işlemlerine olanak tanır. Kaldırma hareketlerinin kontrollü ve hassas olmasını sağlayan mıknatıs destekli basma butonları vardır. Bu kaldırma tablaları, silindirlerin aşırı uzamasını önlemek için dahili durdurucularla donatılmıştır. Motoru ve elektrik sistemini aşırı yüklerden ve arızalardan korumak için bir kontrol kutusu vardır. Bu kaldırma tablaları, dayanıklılığı artırmak ve piston çubuklarındaki aşınma ve yıpranmayı en aza indirmek için sert krom kaplı hidrolik silindir piston çubuklarına sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Musluklar
- Davul Sökücü
- Gaz Ünitesi Isıtıcı Aksesuarları
- step Motorlar
- Kurtarma İksa Aleti Aksesuarları
- Kitap ve Kitap Malzemeleri
- Elcikler ve Ayırıcılar
- Eskrim ve Eskrim Donanımı
- Dökme demir
- Yemek Hizmeti İmtiyaz Ekipmanı
- TOUGH GUY Zımpara Döner Fırça
- 3M Kilitleme Sistemi
- DAYTON Boşaltma Nozulları
- DAZOR Floresan 45W Mobil Zemin Standı Işığı (33 ")
- CHICAGO PNEUMATIC CP3000 Serisi, Sıralı Kalıp Öğütücü
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC Düz Tip Redüktör Burçlar, Spigot x Soket
- STEARNS BRAKES 653 Serisi Frenler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, XDND Worm/Worm Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler