LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG Kaynakçıları
Lincoln Electric AC / DC TIG kaynak makineleri, hem AC hem de DC kaynaklar için alüminyum, paslanmaz çelik ve yumuşak çelik üzerinde TIG / çubuk kaynağı için idealdir. Bu metal ark kaynak makineleri inşaat, otomotiv, gemi inşaatı ve imalat endüstrilerinde kullanılmaktadır.
stil | Model | Amper AC | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K2605-1 | 105A @ 14.2V | %100 | 120 | 15.4 " | 11.3 " | 6.2 " | - | €2,675.86 | |
B | K2535-1 | 225 | %100 | 208-230 | 25.6 " | 20.7 " | 14.5 " | 212 lb | €8,151.98 | |
C | K2535-2 | 225 | %100 | 208-230 | 38 " | 31.2 " | 19.8 " | 258 lb | €8,909.43 | |
D | K2619-1 | 275 | %40 | 208-230 | 26 " | 31 " | 22 " | 397 lb | €10,551.87 | |
E | K2618-1 | 275 | %40 | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 641 lb | €16,620.98 | |
F | K2624-1 | 375 | %40 | 208-230 | 41 " | 49.7 " | 28 " | 751 lb | €22,324.10 |
AC / DC TIG Kaynakçıları
Lincoln Electric TIG kaynak makineleri, bakım, imalat, otomotiv ve boru tesisatı uygulamalarında metal yüzeylerin kaynağı için tasarlanmıştır. Bu tungsten inert gaz (TIG) kaynak makineleri, iş parçası üzerinde bir ark oluşturan tüketilemez bir tungsten elektrot ve ihtiyaca göre temizleme eylemini artıran veya azaltan ayarlanabilir bir AC Otomatik Denge tesisi kullanır. Ayrıca, aşırı ısı çıkışının neden olduğu malzeme bozulmalarını en aza indirmek için TIG pulsörünün etkinleştirilmesine yardımcı olurlar. 208 ve 230 V giriş voltajı değerlerine sahip bu gaz tungsten ark kaynağı ünitelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Çalışma Mekanizması
- Kaynak arkını akımla uygulamak için tüketilmeyen bir tungsten elektrot kullanılır.
- Tungsten ve kaynak birikintisini korumak ve soğutmak için inert bir gaz kullanılır.
Özellikler
- Lincoln Electric AC / DC TIG kaynak makineleri, alüminyum kaynak yaparken nüfuziyeti ve temizleme işlemini düzenlemek için AC Otomatik Denge ayarı sağlar.
- Arttırılmış ark kararlılığı için Micro-Start II Teknolojisine sahiptirler ve doğru kaynak ve krater doldurma olanağı sağlarlar.
- Bu gaz tungsten ark kaynak makineleri, ısı girişinin daha iyi kontrol edilmesini sağlamak üzere ısı girişinin daha iyi düzenlenmesi için TIG darbe kontrolörleri ile birlikte gelir ve bu da metal levhalarda bozulma ve bükülmenin azalmasına neden olur.
Sık Sorulan Sorular
TIG ve MIG kaynağı arasındaki fark nedir?
- TIG kaynağı MIG kaynağına göre daha sağlamdır ve daha yüksek kalite sağlar.
- İki metal parçası kaynaştırıldığında TIG dolgu metali olmadan gerçekleştirilir, oysa MIG kaynak için besleme teli kullanır.
Bu gaz tungsten ark kaynak makinelerinin amper değeri nedir?
2 için 420
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Tumbler Anahtarları
- Bahar Çeşitleri
- Top Transfer Masaları
- Püskürtme Tabancası Uzantıları
- Koruyucu kollu
- Mağaza Mobilyaları
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Basma Düğmeleri
- Paslanmaz çelik
- LEWISBINS Yığın ve Yuva Bölmesi
- 3M Tehlike İşaretleme Vinil Bant, Rulo
- METRO Kateter Saklama Dolabı
- 3M Fiberglas Tamir Yapıştırıcısı
- APPROVED VENDOR Basınç Göstergesi, 1/4 "NPT, Alt Montaj
- GENERAL ELECTRIC FC Çerçeve Devre Kesici
- ENPAC Sadece Yağ Bağlanmış Pedler
- SMC VALVES Ayak Braketi