LINCOLN ELEKTRİK MIG Kaynakçıları
stil | Model | Görev Döngüsü | Giriş Gerilimi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Tel Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K3520-1 | - | - | - | - | - | - | €6,510.26 | |
B | K2697-1 | %20 | 120 VAC | 17.875 " | 13.75 " | 10.125 " | 0.025 "0.030 için" | €1,199.64 | |
C | K3068-1 | %40 | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045" | €7,082.24 | |
C | K3068-2 | %40 | 230/460/575VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045" | €7,247.00 | |
C | K3069-1 | %40 | 208 / 230 VAC | 38.875 " | 31.75 " | 18.875 " | 0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045" | €10,541.80 |
MIG Kaynakçıları
Lincoln Electric'in Power MIG Serisi kaynak makineleri, MIG ve özlü kaynak uygulamaları için tasarlanmıştır. Bu kaynak makineleri, çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum iş parçalarında belirli bir tel besleme hızında mükemmel bir konum dışı ark eylemi ve düşük sıçrama sağlayan Diamond Core teknolojisine sahiptir. Kritik iletkenliğe yardımcı olmak için optimum bir kablo hizalama tesisi ve pirinçten pirince tabanca bağlantısı sunan patentli ayrık tel kılavuzları ile birlikte gelirler. Bu cihazlar ayrıca, tork çıkışını iyileştiren ve sorunsuz bir performans sağlayan büyük, kapalı tasarımlı bir tahrik motoruyla donatılmıştır. Bu kaynak makinelerinin kablo yönetim sistemi ve tepeye monteli harcanabilir tablası, iş istasyonunun düzenli tutulmasına yardımcı olur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Taşınabilir Klimalar
- Manyetik Matkap Pres Tutucular ve Adaptörleri
- Kombinasyon Süzgeç / Küresel Vanalar
- O-Ring Ekleme Kitleri
- Portatif Hava Tankı Dönüşüm Kitleri
- tulum
- Çatı Vantilatörleri
- Rıhtım Ekipmanları
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- WEILER 3 "Çaplı Tel Tekerlek Fırçası, 25,000 Maks. RPM
- DMS EOC Masaüstü Bayrak Seti
- TOUGH GUY Ev Süpürgesi Başlığı
- GENERAL ELECTRIC Düşük Gerilim Salımı
- APEX-TOOLS Uç Tutucu 1/4 İnç Uzunluk
- AVEN Çapraz Kesiciler Paslanmaz Çelik
- IMPERIAL Yedek Göstergeler
- DIXON Buhar Küresel Vanalar
- COOPER B-LINE Çerçeveleme Klip Kitleri
- BROWNING 40 Nolu Zincir İçin Çelik Çift Tip B Minimum Delikli Dişliler, Sertleştirilmiş Dişler