LISTA Mobil Çalışma Tezgahı Dolabı
stil | Model | Uzunluk | Renk | Çekmece Derinliği | toplam Genişlik | Çekmece Yüksekliği | Çekmece Genişliği | Yükleme kapasitesi | Çekmece Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ST0750-0701NA-M / LG | 22.5 " | Açık Gri | 18 " | 28.25 " | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 24 " | 165 lb | 7 | €2,891.18 | |
B | HS0750-0505FA-M / LG | 22.5 " | Açık Gri | 18 " | 40.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 36 " | 440 lb | 5 | €3,316.44 | |
A | ST0750-0602NA-M / LG | 22.5 " | Açık Gri | 18 " | 28.25 " | (2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9" | 24 " | 165 lb | 6 | €2,898.74 | |
B | HS0750-0602FA-M / LG | 22.5 " | Açık Gri | 18 " | 40.25 " | (2) 2-1/8, (2) 3-1/8, 5-1/8, 9" | 36 " | 440 lb | 6 | €3,395.92 | |
C | ST0750-0505NA-M / BB | 22.5 " | Parlak Mavi | 18 " | 28.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 24 " | 165 lb | 5 | €2,719.63 | |
B | HS0750-0701FA-M / LG | 22.5 " | Açık Gri | 18 " | 40.25 " | (4) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 36 " | 440 lb | 7 | €3,704.44 | |
A | ST0750-0505NA-M / LG | 22.5 " | Açık Gri | 18 " | 28.25 " | 2-1/8, 3-1/8, 4-1/8, 7-1/16, 9" | 24 " | 165 lb | 5 | €2,719.63 | |
D | TBMP600-2WWG | 28.5 " | Parlak Mavi | 24 " | 22.187 " | (2) 2-1/8, 3-1/8, 5-1/8, 7-1/16" | 18 " | - | 5 | €2,852.23 | |
E | TBMP750-2WWG | 28.5 " | Parlak Mavi | 24 " | 22.187 " | (2) 2-1/8, 3-1/8, (2) 5-1/8, 7-1/16" | 18 " | 150 lb | 6 | €2,949.94 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çok Uçlu Tornavidalar
- Rögar Kapağı Kaldırıcılar
- PVC Boru Bağlantı Parçaları
- Güç Ölçerler ve Analizörler
- Elektrik Güvenlik Kutuları
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Otomotiv Elektrik
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Sapan
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- STEEL KING Gözyaşı Palet Rafı Dik Çerçeve
- ANDERSEN Halı Kaplı Koşucu
- SECURITRON Güç Kaynağı 24v Kutu Ed Beyaz
- BUSSMANN BGH Serisi Özel Sigortalar
- DWYER INSTRUMENTS BTPM Serisi Panel Montajlı Bimetal Stem Termometreler
- AMERICAN TORCH TIP Odaklama Lens Yuvaları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 3/8-12 Unf
- APPROVED VENDOR Merkez Çıkışlı Atık T
- VESTIL Damper
- HUB CITY SSW180 Serisi, Cleanline Paslanmaz Çelik Sonsuz Dişli Redüktörler