KÜÇÜK DEV POMPALAR Taşkın Soğutma Sistemleri, 120 Derece F, 115 V Güç Değeri
stil | Model | genişlik | Amper | GPM Su @ 10 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Yükseklik | HP | uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7P079 | 15.5 " | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 8" | 1/150 | 11 " | Polietilen Tank | €569.09 | |
A | 7P081 | 15.5 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 8" | 1/15 | 11 " | Polietilen Tank | €695.09 | |
B | 7P078 | 15.5 " | 1.1 | - | 2 | 8" | 1/150 | 11 " | Polietilen Tank | €562.26 | |
A | 7P080 | 15.5 " | 1.7 | - | 4.5 | 8" | 1/40 | 11 " | Polietilen Tank | €573.35 | |
B | 7P083 | 25 " | 3.2 | 3.5 | 5.6 | 11.375 " | 1/15 | 10 " | Çelik tank | €1,403.34 |
Taşkın Soğutma Sistemleri, 120 Derece F, 115 V Güç Derecesi
Little Giant Pumps makine soğutma sıvısı devridaim tankı sistemleri, matkap presleri, şerit testereler, freze makineleri, takım taşlama makineleri, küçük torna tezgahları ve kılavuz çekme makineleri gibi uygulamalarda iş parçasına sabit bir soğutma sıvısı akışı sağlar. Bu soğutma sıvıları, ünite sistemden geçerken birikintilerin hızlı bir şekilde filtrelenmesi için bir elek ve talaş toplayıcılara sahiptir. Ekipmana ve iş parçasına zarar gelmesini önlemek için ısıyı daha fazla yağlar ve dağıtırlar. Bu üniteler arasında termal aşırı yük korumalı fan soğutmalı motorlar, 5 / 10 galonluk tanklar, plastik nozül, kontrol valfi, boru ve kalıplı fişli 3 iletkenli kablo bulunur. 1/6, 1/15, 1/40 ve 1/150 HP motor değerlerinde mevcut olan bu çok çeşitli taşmalı soğutma sistemleri arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiket Aplikatörleri
- Masa Testereleri
- Çubuk Kaynakçılar
- Hava Açma Kolları
- Kayış Tahrikli Tek Girişli Kare Muhafaza Üfleyiciler
- Yüzey Koruma ve Toz Bariyerleri
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Alaşımlı Çelik
- Yağ Soğutucuları
- DAYTON Kameralar
- FENNER DRIVES V-kayışı Avara Kasnak Kayışı
- MAIN FILTER INC. Basınç Hattı Filtreleri
- THOMAS & BETTS LTZES03B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- WATTS Basınçlı Vakum Kesici Koltuk Kitleri
- WATTS Lastik Parça Kitlerini Kontrol Edin
- MARTIN SPROCKET Konik Burçlu Makaralı Zincir Dişlileri, 80 Zincir Numarası
- APPROVED VENDOR Kapaklı Cam Flakon
- SMC VALVES Tahliye Regülatörü
- VESTIL Güç ve Kontroller