A Ajans Uyumluluğu: cCSAus , Amper: 10 , Temel malzeme: Paslanmaz çelik , Rulman Tipi: kol , Kordon Uzunluğu: 10ft. , Çap: 4" , Görev: Sürekli , Yükseklik: 31 " , Konut: Paslanmaz çelik , Ev materyalleri: Paslanmaz çelik , HP: 1/2 , Pervane Malzemesi: Celcon , Maks. Sıvı Sıcaklığı: 104 Derece F , Maks. Sıcaklık: 104 Derece F , Mekanik mühür: CMC , Motor devri: 3450 , Motor tipi: Bölünmüş faz , Operasyon türü: Manuel , Faz: 1 , devir: 3450 , Şaft Malzemesi: Paslanmaz çelik , Mil Contası: Seramik , Anahtar Türü: Hayır , Termal koruma: Termal koruma , Üst Malzeme: Polipropilen , Gerilim: 115V