KÜÇÜK DEV POMPALAR Atık Su Pompaları
stil | Model | GPM Su @ 25 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Yükseklik | HP | Pervane Malzemesi | Maks. Alan sayısı Kafa | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 509209 | 25 | 9 | ABS | 80 | 9.625 " | 4/10 | Naylon | 32 ft. | €486.89 | |
B | 620219 | 98 | 15 | Dökme demir | 130 | 13.75 " | 1/2 | Dökme demir | 63 ft. | €1,452.64 |
Atık Su Pompaları
Little Giant dalgıç atık su pompaları, atık suların giderilmesi, susuzlaştırılması ve gri suyun (lavabodan veya banyodan atılan evsel atık su) su arıtımı için bir septik veya kanalizasyon sistemine aktarılması için idealdir. Bu pompalar, mükemmel deformasyon ve aşınma direnci için dökme demir / polipropilen bazlı malzemeden yapılmıştır. Ayrıca arıtılmış gri suyu uzaktaki bir drenaj alanına itmek için yüksek basma yüksekliği tasarımına sahiptirler. Çalışma sırasında oluşan ısıyı dağıtmak ve düşük başlangıç akımı ve torku üreterek enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için termal aşırı yük korumalı PSC (kalıcı bölünmüş kapasitör) motorlara sahiptirler. 1750 ve 3450 RPM motor hızı varyantlarında mevcut olan, atık suyu işlemek için tasarlanmış bu pompaların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablolar Kablo Kilitleri ve U Kilitleri
- Motor Ucu Bağlantı Kesme Aksesuarları
- Çizgi İşaretleme Makinesi / Aplikatörleri
- Duvar Koruma Aksesuarları
- Ark Koruma Battaniyeleri
- Veri ve İletişim
- Elektrik kutuları
- El Arabaları
- Trafik Güvenliği
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- CHICAGO FAUCETS RH Seramik Kartuş
- GE LIGHTING UltraMax (R) CFL Balast
- APPROVED VENDOR Standart Yaylı Klips
- BUSSMANN Ekleyici Terminal Bloğu
- SHUR-LINE Ekonomi Yeşil Silindir Kapakları
- COOPER B-LINE Tip 4X Kablo Yoluyla Besleme Düz Kesitler
- WATTS Sepet Süzgeçler
- APPLETON ELECTRIC Terminal Kitleri
- BROWNING 3V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 8 Yivli
- BROWNING Stok Çelik Raflar, 32 Adımlı