KÜÇÜK DEV POMPALAR Dalgıç Karter Pompaları, Bilyalı Rulmanlar, 20 Feet Kordon Uzunluğu
stil | Model | GPM Su @ 30 Ft. Baş | Amper | Kordon Boyutu | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Handle | Yükseklik | HP | Pervane Malzemesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 620240 | 22 | 5 AC | 16/3 | 58 | Termoplastik | 12 " | 1/2 | Kauçuk | €869.77 | |
B | 620241 | 54 | 10 AC | 14/3 | 80 | Paslanmaz çelik | 14 " | 1 | Eğilebilir Demir | €1,094.74 |
Dalgıç Karter Pompaları, Bilyalı Rulmanlar, 20 Feet Kordon Uzunluğu
Little Giant dalgıç karter pompaları, bodrum veya tarama alanındaki bir hazneden biriken / biriken suyu tahliye etmek ve suyu kanalizasyon hattına aktarmak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, aşındırıcı sıvıları işlemek için paslanmaz çelik muhafazaya ve katı parçacıklı sıvıları taşımak için yarı açık çark tasarımına sahiptir. Tamamen sualtındadırlar ve hazne suyu acil bir seviyeye yükseldiğinde motoru otomatik olarak çalıştırmaya başlarlar ve su normal seviyeye indiğinde pompayı durdururlar. 12 ve 14 inç yüksekliklerde mevcut olan bu dalgıç karter pompalarının geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yüz Koruma Aksesuarları
- Sıcaklık Probları
- Aşındırıcı Bileme Dosyaları
- Baş Basıncı Kontrolleri
- Blower Destekleri
- Vanaları kapat
- Hava Dağıtım Havalandırma ve Kanal Aksesuarları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Yapısal Çerçeve Sistemleri
- Gürültü kontrolü
- HONEYWELL Yedek Lens
- SCOTCH Elektrik Bandı, Vinil
- CHEMTROLS VALVES Nipel 1/2 x 6 İnç Mpt Kynar (r) 1360 Psi
- TEMPCO Şerit Isıtıcı 6 İnç Uzunluk 120v
- WEATHERHEAD Tee 3/8 İnç Tüp Boyutu
- BUSSMANN VFNH Serisi Sigorta Bağlantıları
- GRUVLOK Dişli Pe Bull Tapalar
- SPEARS VALVES Plug Sürgülü Vana O-Ring Tamir Takımları, Buna-N
- SECURALL PRODUCTS Esnek Yapıştırma Telleri
- HUMBOLDT Dijital Vakum Basınç Regülatörleri, Dikey