LYNDEX-NIKKEN Kılavuz Pensler
stil | Model | Collet Serisi | beden | Dokunma Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NT05-020(S) | #1 | 0.318 "0.238 x" | 5 / 16 " | €70.67 | |
A | SE1-3.5X2.7 | #1 | X 3.5 mm 2.7 mm | M3, M5 | €67.36 | |
A | SE1-3.15X2.50 | #1 | X 3.15 mm 2.5 mm | M4, M3 | €70.67 | |
A | SE1-6.0X4.9 | #1 | X 6 mm 4.9 mm | M5, M6, M8 | €68.54 | |
A | SE1-9.0X7.0 | #1 | X 9 mm 7 mm | M12 | €70.67 | |
A | SE1-9.5X7.0 | #1 | X 9.5 mm 7 mm | M13 | €70.67 | |
A | SE1-9.0X7.1 | #1 | X 9 mm 7.1 mm | M12, M9 | €67.36 | |
A | SE1-8.0X6.3 | #1 | X 8 mm 6.3 mm | M11, M10, M8 | €69.52 | |
A | SE1-7.1X5.6 | #1 | X 7.1 mm 5.6 mm | M7 | €68.54 | |
A | SE1-6.0X4.5 | #1 | X 6 mm 4.5 mm | M6 | €70.67 | |
A | SE1-4.5X3.4 | #1 | X 4.5 mm 3.4 mm | M4, M6 | €70.67 | |
A | SE1-4.0X3.15 | #1 | X 4 mm 3.15 mm | M5, M4 | €80.77 | |
A | NT05-032(S) | #1 | 0.367 "0.275 x" | 1 / 2 " | €70.67 | |
A | SE1-11.2X9.0 | #1 | X 11.2 mm 9 mm | M14 | €68.54 | |
A | SE1-11.0X9.0 | #1 | X 11 mm 9 mm | M14 | €68.54 | |
A | SE1-2.5X2.1 | #1 | X 2.5 mm 2.1 mm | M1.4, M1.8, M3 | €70.67 | |
A | SE1-2.8X2.1 | #1 | X 2.8 mm 2.1 mm | M2, M2.2, M2.5, M4 | €70.67 | |
A | SE1-3.0X2.5 | #1 | X 3 mm 2.5 mm | M2 | €81.40 | |
A | NT05-008(S) | #1 | 0.168 "0.131 x" | #8 | €70.67 | |
A | SE1-8.0X6.0 | #1 | X 8 mm 6 mm | M11 | €68.76 | |
A | SE1-7.0X5.5 | #1 | X 7 mm 5.5 mm | M10 | €70.67 | |
A | SE1-6.2X5.0 | #1 | X 6.2 mm 5 mm | M7, M8 | €69.35 | |
A | SE1-5.0X4.0 | #1 | X 5 mm 4 mm | M5 | €70.67 | |
A | SE1-4.0X3.2 | #1 | X 4 mm 3.2 mm | M3 | €69.35 | |
A | SE1-2.24X1.8 | #1 | X 2.24 mm 1.8 mm | M3 | €70.67 | |
A | SE1-5.6X4.5 | #1 | X 5.6 mm 4.5 mm | M5 | €70.67 | |
A | NT05-012(S) | #1 | 0.220 "0.165 x" | #12 | €71.69 | |
A | NTPT05-008L(ler) | #1 | 0.437 "0.328 x" | 1 / 8 " | €71.69 | |
A | SE1-8.0X6.2 | #1 | X 8 mm 6.2 mm | M8, M10 | €68.54 | |
A | NT05-036(S) | #1 | 0.429 "0.322 x" | 9 / 16 " | €71.69 | |
A | SE1-6.3X5.0 | #1 | X 6.3 mm 5 mm | M8, M6 | €69.26 | |
A | NT05-028(S) | #1 | 0.323 "0.242 x" | 7 / 16 " | €70.67 | |
A | NT05-024(S) | #1 | 0.381 "0.286 x" | 3 / 8 " | €71.69 | |
A | NT05-016(S) | #1 | 0.255 "0.191 x" | 1 / 4 " | €70.67 | |
A | NT05-010(S) | #1 | 0.194 "0.152 x" | #10 | €70.67 | |
A | NT05-006(S) | #1 | 0.141 "0.110 x" | # 0-6 | €69.63 | |
A | SE1-4.5X3.55 | #1 | X 4.5 mm 3.55 mm | M6 | €70.67 | |
A | SE1-10.0X8.0 | #1 | X 10.0 mm 8 mm | M10 | €69.63 | |
B | SE2-8.0X6.2 | #2 | X 8 mm 6.2 mm | M8, M10 | €111.08 | |
B | NT10-052(S) | #2 | 0.652 "0.489 x" | 13 / 16 " | €111.08 | |
C | NT10-056(S) | #2 | 0.697 "0.523 x" | 7 / 8 " | €111.08 | |
B | SE2-13.0X10.0 | #2 | X 13 mm 10.0 mm | M17 | €124.78 | |
B | SE2-7.0X5.5 | #2 | X 7 mm 5.5 mm | M9, M10 | €109.78 | |
B | NT10-028(S) | #2 | 0.323 "0.242 x" | 7 / 16 " | €111.08 | |
B | SE2-10.0X8.0 | #2 | X 10.0 mm 8 mm | M10 | €107.35 | |
B | NT10-048(S) | #2 | 0.590 "0.442 x" | 3 / 4 " | €111.08 | |
B | NT10-040(S) | #2 | 0.480 "0.360 x" | 5 / 8 " | €111.08 | |
B | NT10-020(S) | #2 | 0.318 "0.238 x" | 5 / 16 " | €111.08 | |
B | SE2-6.0X4.9 | #2 | X 6 mm 4.9 mm | M5, M6, M8 | €109.78 | |
B | NT10-024(S) | #2 | 0.381 "0.286 x" | 3 / 8 " | €114.94 | |
B | NT10-032(S) | #2 | 0.367 "0.275 x" | 1 / 2 " | €111.08 | |
B | SE2-14.0X11.2 | #2 | X 14 mm 11.2 mm | M20, M18 | €107.06 | |
A | NTPT10-016(S) | #2 | 0.562 "0.421 x" | 1 / 4 " | €130.61 | |
B | SE2-5.0X4.0 | #2 | X 5 mm 4 mm | M5 | €110.39 | |
B | SE2-4.0X3.0 | #2 | X 4 mm 3 mm | M3.5 | €136.58 | |
B | SE2-11.2X9.0 | #2 | X 11.2 mm 9 mm | M14 | €105.51 | |
B | SE2-2.8X2.1 | #2 | X 2.8 mm 2.1 mm | M2, M2.2, M2.5, M4 | €135.48 | |
B | SE2-16.0X12.5 | #2 | X 16 mm 12.5 mm | M22 | €88.83 | |
B | SE2-6.3X5.0 | #2 | X 6.3 mm 5 mm | M8, M6 | €109.78 | |
B | SE2-10.5X8.0 | #2 | X 10.5 mm 8 mm | M14, M15 | €125.19 | |
A | NTPT10-024(S) | #2 | 0.700 "0.531 x" | 3 / 8 " | €130.00 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir Dolapları
- Panjur Flanş Kitleri
- ADA Pedleri
- Soğutucu Akışkan Ölçümü İzleme
- C-Kanca Boru Kaldırıcılar
- Hortum Makaraları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- Yardımcı Arabalar
- Santrifüj Pompaları
- Laboratuvar Gereçleri
- BRADY Taşınabilir Kilitleme Kiti, Elektrik / Valf Kilitleme
- PARKER L2203P serisi, Union Tee, FNPT, Pirinç
- SMITH-BLAIR Eyer Kelepçesi, 2 İnç
- DIXON Yüksek Sıcaklık Kılıfları
- PALMGREN Arboga Matkap Presleri
- SPEARS VALVES PVC Drenaj Atık Havalandırma Rakoru P106 Temizleme Tapaları, MPT
- WRIGHT TOOL 1/2 İnç Sürücü Altıgen Bit Soketler
- DINEX İndüksiyonlu Isıtma Sistemi Şarj Tabanları
- EDWARDS MFG Açı Çentikleri
- BALDOR / DODGE VSCU, İki Cıvatalı Yastık Blok, Bilyalı Rulmanlar