MARATON MOTORLARI Blue Chip Ağır Hizmet/Soğutma Kulesi Motorları, İki Hızlı, Rijit Taban, Üç Faz
Marathon Blue Chip ağır hizmet / soğutma kulesi motorları, soğutma kulesi uygulamaları için hava akımına montaj için idealdir. Bu motorlar, hızlı bir başlangıç için yüksek bir başlangıç torkuna sahiptir. Maraton ayrıca sunar genel amaçlı motorlar HVAC ekipmanını sürmek için.
stil | Model | Mil Dia. | çerçeve | Tam Yük Amperi | Mil Uzunluğu | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTFS7290 | 1.375 " | 215T | 9/3.1 | 3 9 / 16 " | 7-1/2, 1-29/32 | 16.187 " | 1765/875 | 89.5 | €4,451.24 | |
B | 284TTFNA7240 | 1.875 " | 284T | 24/8.5 | 4 13 / 16 " | 20, 5 | 21.375 " | 1775/880 | 91.7 | €6,197.82 | |
C | 286TTFNA7260 | 1.875 " | 286T | 31/11 | 4 13 / 16 " | 25, 6-1 / 4 | 22.875 " | 1775/880 | 91.7 | €6,953.44 | |
D | 324TTFS7290 | 2.125 " | 324T | 35/11.2 | 5.5 " | 30, 7-1 / 2 | 23.375 " | 1785/888 | 91 | €9,294.26 | |
E | 326TTFS9210 | 2.125 " | 326T | 46/14.6 | 5.5 " | 40, 10 | 24.875 " | 1782/888 | 91 | €10,987.08 | |
F | 364TTFS9234 | 2.375 " | 364T | 61/24 | 6.125 " | 50, 13 | 25.375 " | 1775/890 | 92.4 | €17,284.33 | |
G | 365TTFS9230 | 2.375 " | 365T | 74.5/25 | 6.125 " | 60, 15 | 26.375 " | 1780/885 | 92.4 | €23,637.85 |
Çalışma Mekanizması
- Bu motorlar, düz yüzeylere monte edilen bir taban montaj plakasına sahiptir. Düz yüzeylere de vidalanabilirler.
- Bu üç fazlı motorlar, üç fazlı bir güç kaynağına bağlanır ve güç aktarımı için yük / kayış motor miline bağlanır.
- Bu motorlar, üstlerine kaynaklı bir kaldırma halkası kullanılarak kaldırılır.
Özellikler
- Bu motorlar, kapalı alanlarda aşırı ısınmayı önlemek için tamamen kapalı fan soğutmalı bir tasarıma sahiptir.
- Dayanıklılık ve aşınma direnci için dökme demir çerçeveye ve epoksi kaplamaya sahiptirler.
- Bu motorlar, mil dönüşü sırasında sürtünmeyi en aza indirmek için bilyalı rulmanlara sahiptir.
- Kaymaz bir çalışma için kamalı bir şaft tasarımına sahiptirler ve sızdırmaz bir conta için her iki uçta Forsheda contalara sahiptirler.
- Bu motorlar, kolay bakım için yeniden yağlanabilir ve etkili drenaj için T kanallarına sahiptir.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- UL
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
Marathon soğutma kulesi motorları birden fazla hızı destekliyor mu?
Evet, bu motorlar, uygulama gereksinimlerine uyum sağlamak için 2 vitesli ayarları destekler.
Marathon soğutma kulesi motorlarının desteklediği maksimum sıcaklık nedir?
Bu motorlar, 104 derece F'ye kadar olan sıcaklıkları kaldırabilir.
Maraton soğutma kulesi motorlarının desteklediği montaj konumları nelerdir?
Bu motorlar hem yatay hem de dikey (şaft yukarı) montaj konumlarını destekler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkma Aleti Kitleri
- Dış Mekan Çöp Kovaları
- Fan ve Limit Kontrolleri
- Muayene Eldivenleri ve Eldiven Gömlekleri
- Anahtar Kilitleri
- yedek Parçalar
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Sapan
- Özel Isıtıcılar
- El Pedleri ve Süngerleri Zımparalama
- MAIN FILTER INC. Hidrolik Filtreler, Selüloz, 25 Mikron
- HOFFMAN Proline Serisi Tam Alt Paneller
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 12-24 Unc
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 2 1/4-8 Un
- EATON CNDC Serisi Elektronik Kompakt Devre Kesiciler, NG Gövde
- EATON Klemens Kapak Örtüleri
- ULTRATECH Ultra Tahliye Koruyucuları
- BOSTON GEAR 16 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Solucanlar
- GPIMETERS QSTAR Serisi, Dönüştürücüler