MARATHON MOTORS Blue Chip Severe Duty Motors, Kiln Duty, TEAO, Rigid Base, Three Phase
Marathon kiln AC motors drive fans and conveyors in kiln-drying operations (such as drying wood). These TEAO motors must be mounted within the airstream. They can be used with variable frequency drives.
stil | Model | Uzunluk | Verimlilik Grubu | çerçeve | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 215TTTS17077 | 17.187 " | Enerji Verimli | 215T | 1.375 " | 3 9 / 16 " | 6.9 | 5 | 13.625 " | €3,113.09 | |
B | 254TTTTNA17077 | 20.625 " | Enerji Verimli | 254T | 1.625 " | 4.187 " | 9.8 | 7.5 | 16.437 " | €4,420.91 | |
C | 256TTTTNA18578 | 22.375 " | NEMA Premium Verimli | 256T | 1.625 " | 4.187 " | 12.8 | 10 | 18.187 " | €4,798.16 |
Çalışma Mekanizması
- Temel bir alternatif akım motoru, bir tel bobinden ve bir şaftı çevreleyen iki sabit mıknatıstan oluşur.
- Bir tel bobine alternatif akım (AC) yükü uygulandığında, bir elektromıknatısa dönüşür.
- Elektromıknatıs bir manyetik alan üretir.
- Manyetik alan dönme nedeniyle sürekli değiştiği için, elektromanyetizma yasasına göre rotorun içinde bir elektrik akımı üretir.
Özellikler
- These Blue Chip Series motors are made entirely of cast iron for rigidity and reduced vibration.
- They are completely corrosion resistant, owing to the internal & external epoxy paint finish.
- These units are equipped with CR200 corona-resistant magnet wire, which improves voltage endurance and thermal properties.
- They feature Normally Closed thermostats in the Class H insulation system (one per phase).
- They have heat-stabilised ball bearings and high-temperature grease for smooth operation.
- These units are suitable for inverter use, owing to the 20:1 variable torque with a service factor of 1.
- Their extended grease tubes can be regreased for long service life.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
What are TEAO motors?
The frame or enclosure of totally enclosed air-over (TEAO) motors is dust-tight. They can be installed in the airstream where the air movement generated by the fan cools the motor.
What is the maximum ambient temperature that these motors can handle?
90 santigrat derece.
What is the length of the lead?
8 ayaklar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açısal Temaslı Rulmanlar
- Işıklı Seçici Anahtar Operatörleri
- Termokupl Adaptörleri
- CB Radyolar
- Kurtarma İksa Aleti Aksesuarları
- Pnömatik Hortumlar
- Havalandırma
- Kapalı HID Armatürleri
- Test Pompaları
- Gömülebilir Gaz
- HALLOWELL Gardırop Dolabı
- GREENLEE Tel Sıyırıcılar
- PEMKO Yarım Yüzey Sürekli Dişli Menteşe
- SENTRY SAFE Snap Duvar Muhafaza Berm
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Burun Bağlantısı, 7/8" Delik Çapı
- HOFFMAN 90 Derece Süpürme Dirsekler, 16 Ayar Çelik Gövde, Gri
- MEGAPRO Anahtar Ekleme Bit
- WRIGHT TOOL Çekiç Setleri
- VERMONT GAGE Sınıf Zz Kalibrasyon Mastarları, Kullanılmış