MARATHON MOTORS Carrier Motors, Three Phase, Open Air Over
Marathon carrier motors are OEM replacement units designed to replace any damaged or broken motor in HVAC systems. These replacement motors match the equipment's existing motor from the original manufacturer to ensure consistent performance and precise installation.
stil | Model | Uzunluk | Vücut Çapı | çerçeve | RPM Aralığı | Mil Dia. | Mil Uzunluğu | Damızlık Boyutu | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34D5364 | 13.5 " | 6.5 " | 56HZ | 3001-3600 | 7 / 8 " | 2.25 " | 10-32 UNF-2A | 208-230 / 460 | €1,074.79 | |
B | 056T11D5209 | 14 13 / 16 " | 7-1 / 16 " | 56 | 1000 altında | 5 / 8 " | 3.75 " | 10-32 UNF-2A | 200-230 / 460 | €893.06 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Marathon carrier motors come with an open-air over or drip-proof enclosure to permit the cooling air to flow through the motor, thus preventing overheating.
- They are further equipped with permanently lubricated ball bearings to reduce motor friction.
- These units feature a 3-phase design operation to deliver constant power and provide vibration-free & smooth performance at speeds up to 3450 rpm.
- These products are made of steel to ensure structural rigidity.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
Sık Sorulan Sorular
What is the maximum operating temperature of these Marathon carrier motors?
They can operate at temperatures up to 40 degrees.
1, 2 ve 3 fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- 1 fazlı motor: Akım tek bir iletken üzerinden akar.
- 2 fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- 3 fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
Bu motorlar aşırı yüklenmeleri önler mi?
Yes, these Marathon motors have an automatic reset thermal protector to prevent overloads.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manzara Kenarları
- Depo Binaları
- Yaylı Kaliperler ve Bölücüler
- Kaldırma ve Kaydırma Maşaları
- volan
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Üfleyiciler
- balastlar
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Sigortalar
- PEERLESS Kuyu Tekerlek Kasnak Bloğu
- ADAM EQUIPMENT Dengeleme Toz Kapağı
- PROTO Mikrometre Tork Anahtarı
- APPROVED VENDOR Hortum Bağlantısı Döner Kilidi Üzerinde İtin Hortum Ucu Üzerine İtin
- NATIONAL GUARD Ayarlanabilir Kapı Kasası Yalıtım Şeridi
- WESCO Çelik Çerçeve Pedalliftler - Dört Tekerlekli Vinç
- CELLTREAT Süspansiyon Kültürü Şişesi
- MICRO 100 Hızlı Değişim Radyal Profilleme Aracı
- DURAC Özgül Ağırlık Hassas Hidrometreler
- MILWAUKEE Cırcırlı Kombine Anahtarlar