MARATON MOTORLARI Yakın Kaplinli Pompa Motorları, JM, Tek Fazlı, Damlatmaz, C Yüzlü Ayaklı
Yakın bağlantılı pompa motorları, nispeten kuru ve temiz ortamlarda pompa çarkının doğrudan motor miline monte edilebildiği uygulamalar için uygundur.
stil | Model | Etiket RPM | Verimlilik Grubu | çerçeve | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Aralığı | Gerilim | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TCDW7027 | 1730 | Standart | 213JM | %78.5 | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 28.0 | €2,041.24 | |
B | 215 TBDW7027 | 1730 | Standart | 215JM | %82.5 | 21.187 " | 1701-1800 | 230 | 44.0 | €3,008.70 | |
C | 215 TBDW7029 | 1730 | Standart Verimli | 215JM | %84.0 | 19 15 / 16 " | 1701-1800 | 230 | 34.5 | €3,323.49 | |
D | 182TCDW7074 | 1750 | Standart | 182JM | %75.5 | 14 13 / 16 " | 1701-1800 | 115/230 | 23.0/11.5 | €1,484.56 | |
E | 215TCDW7002 | 3465 | Standart | 215JM | %81.5 | 19 15 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 47.0 | €2,305.13 | |
F | 213TCDW7002 | 3470 | Standart | 213JM | %78.5 | 18.437 " | 3001-3600 | 230 | 37.0 | €2,036.63 | |
G | 182TCDW7318 | 3500 | Standart | 182JM | %75.5 | 15 5 / 16 " | 3001-3600 | 115/230 | 32.0/16.1 | €1,538.04 | |
H | 184 TBDW17007 | 3500 | Standart | 184JM | %80 | 16 5 / 16 " | 3001-3600 | 230 | 22.0 | €1,979.88 |
Özellikler
- Yapısal sağlamlık ve uzun hizmet ömrü için çelikten yapılmış çerçevelere sahiptirler.
- Bu motorlar, maksimum 3500 rpm hızda çalışırken düşük dönme sürtünmesi için bilyalı rulmanlarla donatılmıştır.
- Kolay ve güvenli kurulum için C alın ayaklı montaj sağlarlar.
- Bu motorlar, yüzde 84'e varan verimlilik sağlamak için bir kapasitör başlatma / kapasitör çalıştırma tasarımına sahiptir.
- 1, 2, 3, 5 ve 7.5 hp varyantları mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- CE
- CSA
- IP 22
- NEMA
- JM
- UL
Sık Sorulan Sorular
Bu motorların servis faktörü nedir?
1.15 servis faktörüne sahipler.
Marathon yakın bağlantılı pompa motorları ne tür bir muhafazaya sahiptir?
Motor sargılarının aşırı ısınmasını önlemek ve motoru yağmurdan veya havadaki parçacıklardan korumak için açık, damlamaya karşı korumalı bir muhafazaya sahiptirler.
Marathon yakın bağlantılı pompa motorlarının maksimum ortam sıcaklığı nedir?
Bu motorlar maksimum 40 derece C ortam sıcaklığında çalıştırılabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kendinden Tahrikli Zemin Yıkayıcılar
- Flanş Ayar Takozları
- Boru ve Kablo Askıları
- Karbon Çelik Boru
- Karot Ucu Merkezleme Uçları
- Koruma Güz
- Ark Flaş Koruması
- Kilitleme Cihazları
- Malzeme Asansörleri
- Deniz ve Karavan Pompaları
- WHEATON Elektronik Pipet Modülü
- TEMPCO Muhafaza Termostatı
- KIPP K0646 Serisi, İçten Dişli Plastik Saplı Kam Kolu
- OSG 18-8 Paslanmaz Çelik Kurcalamaya Dayanıklı Vida, Kafes Kafası
- COXREELS EZ-SG Serisi Yaylı Hortum Makaraları
- TENNSCO Raf Güçlendirme
- GENERAL PIPE CLEANERS JM-3080 Serisi Gaz Jet Setleri
- THOMAS & BETTS LT4GES02C Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- NILFISK Vakum Torbaları
- BROWNING 3V Kayışlar İçin QD Kasnaklar, 6 Yivli