MARATON MOTORLARI Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JM, Üç Fazlı, TEFC
Marathon yakın bağlantılı pompa (CCP) motorları, endüstriyel ve ticari pompalama uygulamaları için uygundur. Bu motorlar, toz ve su jetlerini önlemek için tamamen IP55 derecesi ile çevrelenmiştir.
stil | Model | Motor Uygulaması | Verimlilik Grubu | çerçeve | Motor Şaft Tasarımı | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 256TTFL16004 | - | - | 256JM | - | - | - | - | - | €5,018.25 | |
B | 213TTFBD6006 | Pompa | NEMA Premium Verimli | 213JM | Anahtarlı | 3525 | %90.2 | 20.625 " | 3001-3600 | €2,336.38 | |
C | 213TTFBD6031 | Pompa | NEMA Premium Verimli | 213JM | Anahtarlı | 1770 | %86.5 | 20.625 " | 1701-1800 | €2,358.94 | |
D | 215TTFBD6006 | Pompa | NEMA Premium Verimli | 215JM | Anahtarlı | 3505 | %90.2 | 22.125 " | 3001-3600 | €2,471.70 | |
E | 215TTFBD6031 | Pompa | NEMA Premium Verimli | 215JM | Anahtarlı | 1770 | %92.4 | 22.125 " | 1701-1800 | €3,340.19 | |
F | 215TTFBD6033 | Pompa | NEMA Premium Verimli | 215JM | Anahtarlı | 1770 | %92.4 | 22.125 " | 1701-1800 | €3,296.32 | |
G | 284TTFCCD6006 | Pompalar | NEMA Premium | 284JM | JM Dişli | 3560 | 91.7 | 30 15 / 16 " | 3001-3600 | €4,481.31 | |
H | 284TTFCCD6032 | Pompalar | NEMA Premium | 284JM | JM Dişli | 1780 | 93.6 | 30 15 / 16 " | 1701-1800 | €5,070.98 |
Özellikler
- Sürtünme kaybı sergilemek ve daha uzun servis ömrü sağlamak için yağlanmış bilyalı rulmanlarla (mil ucuna mekanik olarak kilitlenmiş) gelirler.
- Bu motorlar, 3560 Hz'de maksimum 60 rpm hız derecesi sunmak için üç fazlı bir tasarıma sahiptir.
- Belirtilen sıcaklığı aşmadan maksimum sabit yükü taşımak için sürekli çalışma sunarlar.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- CE
Sık Sorulan Sorular
Çelik boru kutusu ne işe yarar?
CCP motorları, yanlışlıkla teması önlemek için tel bağlantılarını güvenli bir şekilde kaplamak için bir çelik boru kutusu ile donatılmıştır.
Sert bir tabanın avantajı nedir?
Sert taban montajı, içten yanmalı çalışmadan kaynaklanan aşırı titreşimleri ve gürültüyü önler. Bu tip montaj ayrıca motor ve çevredeki mekanizmalar arasında doğru hizalamaya da olanak tanır.
F Sınıfı yalıtım nedir?
Bu motorlar, maksimum 155 °C sıcaklığa dayanmak için ideal olan ve 80 °C'ye kadar sıcaklık artışına izin veren F Sınıfı yalıtıma sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Burun Plakaları ve Uzantıları
- Yapısal ve Bacaklı Anahtarlar
- Kam ve Yiv Contaları
- Elektrik Kutusu Kapakları
- Karbon Çelik Genişletilmiş Levhalar
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- İletişim Araçları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Ofis mobilyası
- Yangınla Mücadele Kıyafetleri ve Aksesuarları
- SQUARE D Kalıplı Kutulu Devre Kesiciler: LCL Serisi, Bolt On, 3P
- WINLAND ELECTRONICS Su Dedektörü Aksesuarları
- CONDOR Plastik, Güvenlik İşareti Cep Telefonu, Başlıksız
- WOODHEAD 130208 Serisi Kordon Seti
- AIRMASTER FAN Egzoz Motor Kitleri
- SPEARS VALVES PVC True Union Diyafram Vana Kutuları Program 40 x Program 40, FKM
- EATON NRX Serisi Alçak Gerilim Güç Devresi Kasetleri
- WESTWARD Yaylı Pim, 5x22.5s
- REMCO 57 İnç Fiberglas Kulplar
- JOHNSON CONTROLS V46 Serisi Su Ayar Vanası, Ticari Tip, Aşındırmaz Soğutucu Akışkanlar