MARATON MOTORLARI Yakın Kaplinli Pompa Motorları, JP, Tek Fazlı, Damlatmaz, C Yüzlü Ayaklı
Marathon yakın bağlantılı pompa motorları, doğrudan mile monte edilmiş bir pompa çarkı ile donatılmıştır ve bu motorları temiz ve kuru ortamlar için ideal hale getirir. Bu motorlar, yangın söndürme veya motor soğutma ve taşıma için deniz suyunun pompalanması gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir....taze ve içilebilir su.İncele
stil | Model | Uzunluk | çerçeve | Tam Yük Amperi | HP | Yalıtım sınıfı | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 184 TBDW17011 | - | 184 JP | 22 | 5 | F | - | - | - | €1,433.93 | |
B | 213TCDW7003 | 22 5 / 16 " | 213 JP | 37.0 | 7.5 | B | 14.125 " | 3470 | %78.5 | €2,294.81 | |
C | 215TCDW7004 | 23 13 / 16 " | 215 JP | 47.0 | 10 | F | 15 11 / 16 " | 3465 | %81.5 | €3,087.95 |
Özellikler
- Sürtünme kaybı sergilemek ve daha uzun hizmet ömrü sağlamak için bilyalı rulmanlar (mil ucuna mekanik olarak kilitlenmiş) ile birlikte gelirler.
- Dahili yanıcı süreçten kaynaklanan titreşimleri ve gürültüyü azaltmak için sağlam bir taban montaj özelliğine sahiptirler. Ayrıca motor ve çevresindeki mekanizmalar arasında doğru bir hizalama sağlar.
- Tek fazlı tasarımları, maksimum 3600 rpm hız derecesi sunar ve zorlu pompalama uygulamalarında yüksek bir başlangıç torku üretmek için bir başlatma / çalıştırma kapasitörü kullanır.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Damlamaya dayanıklı muhafazaların kullanım alanları nelerdir?
Damlamaya karşı korumalı muhafazalar, havanın motor sargılarından serbestçe akmasına izin vererek aşırı ısınma koşullarında onları soğutur.
Sürekli görev operasyonu nedir?
Bir motorun, ekipmanın termal dengeye ulaşmasını sağlamak için sabit bir yükte (sıcaklık sınırları dahilinde) çalışmaya devam etmesi durumunda, sürekli çalışma fazında olduğu söylenir.
NEMA sınıfları nelerdir?
NEMA derecelendirmeleri, bir elektrik muhafazasının kullanılabileceği ortam türlerini tanımlayan önceden tanımlanmış standartlardır. NEMA, Ulusal Elektrik Üreticileri Birliği anlamına gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Maskeleme Bantları
- Fırçasız Üfleyiciler
- Manyetik Matkap Pres Motoru
- Aksiyal Fanlar
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Kauçuk
- Ergonomi
- Kaldırma Donanımı
- Yaylar
- Boru Diş Açma Ekipmanları
- STREAMLIGHT Far
- MILLER-SMITH EQUIPMENT Kombinasyon Meşalesi Kıyafeti
- APPROVED VENDOR Tam Yuvarlak Uhmw Beyaz
- DIXON H Tarzı Bağlayıcılar
- BATTERY DOCTOR Geçiş Anahtarı Kitleri
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Dişi Adaptörler, ASTM Soket x FBSP, Metrik
- MARTIN SPROCKET 30 Derece Metrik Servis Anahtarları, Krom
- APPROVED VENDOR Dikişsiz Boru
- VESTIL HDROP Serisi Katlanır Ön Taraflı Kendinden Boşaltmalı Çelik Hazneler
- AIRMASTER FAN PLDXA Serisi Epoksi Kaplamalar