MARATON MOTORLARI Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JP, Üç Fazlı, Damlamaya Dayanıklı
Maraton kapalı kaplinli pompa (CCP) motorları endüstriyel ve ticari pompalama uygulamalarında kullanılır. Bu motorlar, aynı boyut, hp ve rpm'deki tek fazlı modellerin aksine, yüksek başlangıç torku sağlayan üç fazlı bir tasarıma sahiptir. Ayrıca başlatma / çalıştırma kapasitesi olmadan çalışırlar...aşınma veya motor arızası riskini ortadan kaldırır.İncele
stil | Model | İnvertör Anma | Vücut Çapı | çerçeve | Uzunluk Daha Az Şaft | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Motor Tasarımı | Motor Şaft Tasarımı | Etiket RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 254TTBDBD6037 | - | 11.8 " | 254 JP | 19 3 / 16 " | 40 ° C | 3 evresi | Anahtarlı | 1775 | €3,441.43 | |
B | 254TTDR16028 | Yok hayır | - | 254JPV | 19 13 / 16 " | 40 Derece C | 3 Fazlı | JM Dişli | 1770 | €3,947.08 | |
C | 215TTBDBD6037 | Evet | 9.5 " | 215 JP | 15 " | 40 ° C | 3 evresi | Anahtarlı | 1770 | €2,467.20 |
Özellikler
- Motorun iç parçalarının düzgün çalışması için büyük boyutlu, kilitli ve mil ucu bilyalı yataklarla gelirler.
- Bu üniteler, yatakları nem, toz ve kirden koruyan harici bir sapan içerir.
- Havanın motor sargılarından serbestçe geçmesine izin vererek aşırı ısındığında serin kalmalarını sağlamak için açık damlama önleyici muhafazalara sahiptirler.
- Bu motorlar, 155 °C'ye kadar sıcaklıklara ve 80 °C'lik bir sıcaklık artışına (sürekli bir süre boyunca) dayanacak şekilde F Sınıfı yalıtımla gelir.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
Haddelenmiş çelik çerçevenin amacı nedir?
Haddelenmiş çelik, zorlu uygulamalarda sorunsuz çalışmaya izin verirken motora üstün sağlamlık, süneklik, güç ve sağlamlık sağlar.
Kondansatör başlatma- kondansatör çalıştırma elektrik tipi bağlantı nedir?
Kondansatör çalıştırma-kondansatör çalıştırma bağlantısı, motor tam hızda çalışırken daha yüksek tork özellikleri sağlar.
C-yüz montajı nedir?
C-yüz montajı, motor ağırlığını bir flanş yardımıyla dengede tutarken ekipmanla doğrudan bağlantıya izin verir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Dış Mekan Işık Fikstürü Aksesuarları
- borescope
- Elektrikli Yardımcı Isıtıcılar
- Elmas Yüzey Bileme Taşları
- Teneke Boşluklar Yassı Çubuklar Tabaklar ve Sac Stok
- Güç Kaynakları
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Elektriksel Olmayan Özellikler Testi
- Madeni Yağ Depolama ve Dağıtımı
- Plastik maddeler
- GRAYMILLS Parça Yıkama İstasyonu, Karıştırıcı Solvent
- MENDA Yüksek Yoğunluklu Polietilen Pompa Şişesi
- BRADY Boru İşaretleyici, Hava Besleme
- BISON GEAR & ENGINEERING 725 Serisi, Hipoid Redüktörlü Motor, 115Vac
- KLEIN TOOLS Taşıma çantası
- COOPER B-LINE Tip 1 Hızlı Bağlantı Menteşe Kapağı Kablo Yolu Uç Flanşlarında Yatıyor
- AIRMASTER FAN Orta Standlı Model Doğrudan Tahrikli Hava Püskürtücüler
- VESTIL PJ Serisi Palet Jokeyleri
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS taklacılar
- ALL MATERIAL HANDLING Çene Pimi Kitleri