MARATON MOTORLARI Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JP, Üç Fazlı, TEFC
Maraton yakın bağlantılı pompa (CCP) motorları, ticari ve endüstriyel pompalama uygulamaları için uygundur. Bu motorlarda, yatakları nemden ve kirletici maddelerden korumak için harici bir sapan bulunur.
stil | Model | Uzunluk | çerçeve | Tam Yük Amperi | RPM Aralığı | Mil Uzunluğu | Gerilim | HP | Hz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTFBD6012 | 24 9 / 16 " | 213 JP | 17.4/8.7 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 7.5 | 50/60 | €2,483.11 | |
B | 254TTFCCD6037 | 29.5 " | 254 JP | 37.0/18.5 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 15 | 50/60 | €3,625.90 | |
C | 256TTFCCD6012 | 30 11 / 16 " | 256 JP | 46.0/23.0 | 3001-3600 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | €4,279.92 | |
D | 256TTFCCD6037 | 30 11 / 16 " | 256 JP | 48.5/24.2 | 1701-1800 | 8.187 " | 230/460 | 20 | 50/60 | €4,062.42 | |
E | 284TTFCCD6013 | 33 13 / 16 " | 284 JP | 22.4 | 3001-3600 | 8.125 " | 575 | 25 | 60 | €495.08 | |
F | 284TTFCCD6037 | 33 13 / 16 " | 284 JP | 61.0/30.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 25 | 50/60 | €5,354.28 | |
G | 286TTFCCD6012 | 35 " | 286 JP | 68.0/34.0 | 3001-3600 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | €5,199.92 | |
H | 286TTFCCD6037 | 35 " | 286 JP | 73.0/36.5 | 1701-1800 | 8.125 " | 230/460 | 30 | 50/60 | €5,777.98 | |
I | 326TTFCCD6037 | 37 " | 326 JP | 119.0/59.5 | 1701-1800 | 8.5 " | 230/460 | 50 | 50/60 | €7,706.00 |
Özellikler
- İç kısımlar ve dış kısımlar arasında serbest hava değişimini önleyen bir TEFC (tamamen kapalı fan soğutmalı) muhafazaya sahiptirler. Aşırı ısındığında motor sargılarını harici bir fan yardımıyla soğutur.
- Düşük sürtünme kaybı sergileyen, yüksek hızlı işlemlerde iyi çalışan ve geniş bir sıcaklık aralığında uyumlu olan büyük boyutlu bir bilyalı rulman içerirler.
- gibi modeller, 254TTFCCD6037, ekipmanla doğrudan bağlantıya izin veren bir C-yüz montaj tasarımına sahiptir ve motor, ağır hizmet tipi bir flanş yardımıyla dirseklidir.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
- CE
Sık Sorulan Sorular
Motor bakımı nasıl yapılır?
Motorun sorunsuz çalışmasını sağlamak için aşırı yük üzerinde çalışmak ve sürtünmeyi azaltmak için kalıcı olarak yağlanmış sızdırmaz yataklar kullanın.
IP55 derecesi nedir?
IP55 derecesi, her yönden gelen toz ve su jetlerine karşı koruma sağlar.
F Sınıfı yalıtım nedir?
F sınıfı yalıtıma sahip motorlar, maksimum 155 derece C sıcaklık derecesine dayanır. Hasara karşı dayanıklılık için daha yüksek termal dayanıklılığa sahip yapıştırıcılar, silikon ve alkid-reçine vernik ile geliştirilebilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döner Eklemli Dirsekler
- İstifleme Konteyneri Aksesuarları
- Deadlatch Donanımı
- Hidrolik Akış Bölücüler
- Hidrolik Boru Makasları
- Konveyörler
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Kaynak Çubukları ve Tel
- Macunlar
- PROTO Standart Metrik Cırcır Kombinasyon Anahtarı
- CAMPBELL Yaylı Ayak Valfi
- MACROMATIC Zaman Rölesi 1023 Hr. 8 Pimli
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Nano Hızlı Açılı Fişler
- ACROVYN Sandalye Rayı, Bej, Acrovyn, 114 İnç Uzunluk
- MARTIN SPROCKET Taş Ocağı Görevi MXT40 Burçlu Tambur Kasnakları
- ADAM EQUIPMENT Kompakt Tezgah Terazileri
- HUMBOLDT Tutarlılık Titreşimli Masa Testleri
- ENERPAC W Serisi Altıgen Redüktörler
- WEG Elektrik Motorları, 15/3.75Hp