MARATON MOTORLARI Ticari Kondenser Fanı/Isı Pompası Motorları, PSC, Göbek Bandı, Şaft Yukarı
Marathon kondenser fan / ısı pompası motorları, HVAC ekipmanları ve otomatlar gibi çeşitli ısıtma ve soğutma uygulamaları için kullanılmaktadır. Bu motorlar, tüketilen güç miktarını azaltan ve belirli bir yük için yüksek bir başlangıç torku üreten kalıcı bir bölünmüş kapasitör ile çalışır.... gölgeli kutuplu motorlara.İncele
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | + | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5KCP39SNB481S | 4.6-4.0 / 2.0 | 3/4 | HVAC Motoru | 1.0 | €172.37 | |
B | 5KCP39SNB482S | 5.8-5.6 / 2.8 | 1 | Kondenser Fan Motoru | 1.00 | €648.78 |
Özellikler
- Motoru aşırı yük koşulları veya başlatma hatası nedeniyle aşırı ısınmaya karşı koruyan otomatik bir termal koruyucuya sahiptirler. Bu cihaz, motor tamamen soğuduğunda otomatik olarak sıfırlanır.
- Rulmanları nem ve tozdan korumak için harici bir şaft sapanıyla birlikte gelirler.
- Modeller, örneğin 5KCP39SNB481S, aşırı ısınma koşullarında motoru serin tutan, iç ve dış kısımlar arasında kolay hava akışına izin veren açık bir muhafazaya sahiptir.
- Motoru dikey konumda korumak için şaftın üzerine tamamen oturan bir yağmur kalkanı ile birleştirilmiştir.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
Sık Sorulan Sorular
flanş nedir?
Motor flanşları, pompa veya dişli kutusu gibi ekipmanların motora montajı veya motorun tahrik edilen makineye asılması için cıvata delikleri ve oluklara sahip montaj uç muhafazalarıdır.
Kalıcı bir bölünmüş kapasitörün avantajı nedir?
Kalıcı bölünmüş kapasitörler veya PSC'ler, çoğunlukla HVAC cihazlarında kullanılan, yüksek başlatma torku üretmek için motorlara kalıcı olarak bağlanır. Bu üniteler, yalnızca motor başlatma sırasında kapasitör fazını kullanan tek fazlı motorlarla karşılaştırıldığında, hem başlatma hem de çalıştırma işlemi için devrede aynı kapasitör ve kapasitör fazına sahiptir.
Bilyalı rulmanlar nelerdir?
Bilyalı rulmanlar sürtünmeyi azaltır ve zorlu uygulamalarda sorunsuz ve sürekli çalışma sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kaynak Tablası Aksesuarları
- PA Amplifikatörleri
- Kayış Tahrikli Tek Girişli İleri Eğri Üfleyiciler
- Güvenlik İzleme Röleleri
- Laboratuvar Maşaları ve Pensleri
- Fenerler
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Kimyasal Pompalar
- Parçaları
- Kapalı HID Armatürleri
- GATES Katı Takviyeli Çekirdek, Kaba Dokulu, Shore A 80 Sonsuz Yuvarlak Kayış
- FAZTEK Bağlantı Elemanı Seti Siyah Çinko Kaplama
- WIEGMANN Kaide Sütunu 35 İnç Uzunluk Düz Çelik
- B & P MANUFACTURING Alüminyum Platform Kamyon Kolları
- THOMAS & BETTS 271 Serisi Su Seal Pabuçları
- BANJO FITTINGS Dry Mate Vana Topları
- RAMFAN Hızlı Çift Uzun Kutu
- MORSE DRUM Tutucu Plakalar
- NIBCO vurgun
- BALDOR / DODGE QD Serisi, SDS, V Kayış Kasnakları