MARATON MOTORLARI Genel Amaçlı Motorlar, Trifaze, Damlatmaz, C Yüzlü Ayaksız
Maraton genel amaçlı motorları, mekanik yükleri tahrik etmek için AC gücünü torka dönüştürür. Bu tork, bükülme veya dönme kuvvetinin ölçüsüdür.
stil | Model | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K35FN55 | 1.5-1.8 / 0.9 | 1/3 | 8" | %61.0 | 9.88 " | 1.75 | €311.01 | |
B | 5K37MN37 | 2.6-2.6 / 1.3 | 3/4 | 8.875 " | %74.0 | 10.75 " | 1.50 | €490.00 | |
C | 5K38PN47 | 3.3-3.2 / 1.6 | 1 | 9.437 " | %74.0 | 11 5 / 16 " | 1.40 | €402.28 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Maraton genel amaçlı motorlar, sabit güç sağlamak ve 3 rpm'ye kadar hızlarda titreşimsiz ve sorunsuz performans sağlamak için 1725 fazlı çalışmaya sahiptir.
- Kullanıcı rahatlığı için herhangi bir açıda monte edilebilirler.
- Bu üniteler, saat yönünde/saat yönünün tersine dönüşe sahip kamalı şaftlı çelik veya haddelenmiş çelik yapıya sahiptir.
- Açık, damlamaya karşı dayanıklı muhafazalar, havanın motordan geçmesine izin verir ve aşırı ısınmayı önler.
- Sabit hız için sincap kafesli endüksiyona sahiptirler.
- Bilyalı rulmanlar, motor sürtünmesini azaltmak için mil ucuna mekanik olarak kilitlenmiştir.
- Bu modeller Z, H ve C-çerçeve tiplerinde mevcuttur.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Elektrik, tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Elektrik, 4 telli iletkenlerden (her faz için 2 adet) akar.
- Üç fazlı motor: Elektrik 3 ayrı iletkenden geçer.
Anahtarlı şaftın amacı nedir?
Şaft kaması, dönen bir makine elemanını mile bağlayan bir metal parçasıdır. Tork aktarımını sağlar ve iki parça arasındaki göreceli dönüşü önler.
Z, H ve C çerçeve yapısı neyi gösterir?
- Z: Çerçevenin standart olmayan bir şaftı var.
- H: Çerçevede 3 ve 5 inçlik bir dizi montaj deliği bulunur.
- C: Motor yüze monte edilebilir.
- Bu harf gösterimleri ve çerçeve standartları NEMA tarafından tanımlanmaktadır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boya Süzgeçleri
- Toprak Gazı / Buhar Probu Aksesuarları
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Plastik Delikli Levhalar
- Basınç Düşürücü Otomatik Kontrol Vanaları
- Yatak
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Tel Yönetimi
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Yağ Soğutucuları
- MOODY TOOL Hassas Prob
- ADB HOIST RINGS MFG. Yüksek Vis Kaldırma Halkası
- ARLINGTON INDUSTRIES EMT Sıkıştırma Konnektörü, Yağmur geçirmez
- WATTS Buz Makinesi Filtrasyon Sistemleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarı, 2-56 Unc Lh
- WRIGHT TOOL 3/4 İnç Sürücü 12 Noktalı Derin Darbeli Soketler
- REELCRAFT Pins
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare Karbür Matkaplar, 5374 Serisi
- MORSE CUTTING TOOLS Kare ve Köşe Radüslü Parmak Frezeler, 5967T Serisi