MARATON MOTORLARI Globetrotter Yakın Bağlantılı Pompa Motorları, JP, TEFC
Marathon Globetrotter yakın bağlantılı pompa motorları, birçok endüstriyel ve ticari uygulamada yakın bağlantılı pompalara güç sağlamak için kullanılır. Maksimum başlatma torku sağlamada oldukça verimlidirler ve arızalanabilecek veya aşınabilecek bir çalıştırma veya başlatma kapasitörü olmadan çalışabilirler.
stil | Model | Uzunluk | çerçeve | çerçeve Malzeme | RPM Aralığı | Mil Uzunluğu | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213TTFB6037 | 24 9 / 16 " | 213 JP | Haddelenmiş Çelik | 1701-1800 | 8.187 " | 19.2/9.6 | 7.5 | 16.375 " | €2,502.89 | |
B | 326TTFCA6012 | 37 " | 326 JP | Dökme demir | 3001-3600 | 8.5 " | 112.0/56.0 | 50 | 28.875 " | €7,252.11 |
Çalışma Mekanizması
- Elektrik motorları, hareket üretmek için elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürür.
- Bir sargı alternatif (AC) veya doğrudan (DC) akım ve manyetik alan arasındaki etkileşim yoluyla motor içinde kuvvet üretilir.
Özellikler
- Marathon Globetrotter yakın bağlantılı pompa motorları, 40 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanacak şekilde F Sınıfı yalıtıma sahiptir.
- Motor sürtünmesini azaltmak için yapısal sertlik ve bilyalı rulmanlar için çelik konstrüksiyona sahiptirler.
- Tamamen kapalı bir fan soğutmalı muhafazaya sahip olan bu üç fazlı üniteler, havanın motordan akmasına izin verir ve aşırı ısınmayı önler.
- Saat yönünde / saat yönünün tersine şaft dönüşü ile sürekli görev döngüsü çalışmasına izin vererek 3600 rpm'ye kadar hız sağlarlar.
- Bu üniteler, kurulum kolaylığı için flanş / taban yatay montajına izin verir.
Standartlar ve Onaylar
- CSA
- UL
- CE
- NEMA
Sık Sorulan Sorular
Yakın bağlantılı pompa nedir?
Paylaşılan bir motor ve pompa şaftı veya motor şaftı ile pompa gövdesi içindeki pompa şaftı arasında güçlü bir bağlantı, yakın bağlantılı pompaları tanımlar. Pompa gövdesi, pompa ayaklarına monte edilmek yerine tahrik flanşına sabitlenmiştir.
Tek, çift ve üç fazlı motorlar arasındaki fark nedir?
- Tek fazlı motor: Akım tek bir iletken üzerinden akar.
- Çift fazlı motor: Akım 4 telli iletkenlerden (her faz için 2) akar.
- Üç fazlı motor: Akım 3 ayrı iletkenden geçer.
Sürekli görev operasyonu ne anlama geliyor?
Sürekli yük, en yüksek akımın sürekli olarak üç saat veya daha fazla çalışmasının beklendiği yerdir.
TENV ve TEFC motorları arasındaki fark nedir?
Tamamen kapalı havalandırmasız (TENV) motorlar, sık sık sanitasyon veya temizlik gerektiren uygulamalar için ideal olan hava açıklıkları olmadan tasarlanmıştır. TEFC (tamamen kapalı fan soğutmalı) motorlar, dış havayı motora dolaştırmak için harici bir fan ile birlikte gelir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Göstergeleri
- Beton Güç Kesici Aksesuarları
- Yedek Etiketler
- Borulu Takım Tezgahı Işıkları
- Zincir Bağlantı Kapısı Donanımı
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Ormancılık
- Basma Düğmeleri
- Voltaj regülasyonu
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- PROTO Yapısal Kutu Uç Anahtarı
- MOON AMERICAN Hazmat Adaptörü
- DIAMOND VANTAGE Çekirdek Bit 4 İnç
- FEIN POWER TOOLS Sakız Çarkı 4 İnç Grit
- APPROVED VENDOR Boru Kaynaklı, 7/8 İnç, 6 Feet
- PASS AND SEYMOUR Pim ve Kol Suya Dayanıklı Girişler
- THOMAS & BETTS Bileklik Bağlantısını Kes
- BROWNING SF Tipi, Hızlı Ayırma Burçları
- KESON Kereste Boya Kalemi
- NIBCO Tank Adaptörleri, Polipropilen