Rulmanlar: top , Gövde Çapı: 6.5 " , Boru Kutusu: Büyük Boy Contalı Döküm , Görev: Sürekli , Muhafaza: Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı , Çerçeve malzemesi: Epoksi kaplamalı Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: F , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: Bol su ile yıkamak , Motor Tasarımı: Kondansatör-Başlangıç , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı , Motor Montaj Konumu: Tüm Açı , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Termal Koruması: Hayır , Motor tipi: Kondansatör-Başlangıç , NEMA Tasarımı: N , Faz: 1 , Döndürme: CW / CCW , RPM Aralığı: 1701-1800 , Hizmet faktörü: 1.15 , Şaft Çapı: 5 / 8 " , Şaft Uzunluğu: 1.875 " , Şaft Malzemesi: 303 Paslanmaz Çelik , Termal koruma: Hayır , Gerilim: 115 / 208-230