A B Rulmanlar: top , Görev: Sürekli , Verimlilik Grubu: NEMA Premium Verimli , Muhafaza: TEFC , Çerçeve: 254TC , Çerçeve malzemesi: Alüminyum Döküm , Çerçeve boyutu: 145TC , Tam Yük Amper: 37.5/18.8 , Yalıtım sınıfı: F , İnvertör Anma Değeri: Yok hayır , Uzunluk Daha Az Şaft: 20.25 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: Genel Başvuru , Motor Tasarımı: 3 Fazlı , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı , Motor Montaj Konumu: Yatay , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Termal Koruması: Hayır , Montaj: C-Yüz Ayaksız , Etiket RPM'si: 1775 , Nominal Verimlilik: %88.5 , Oryantasyon: Yatay , Toplam uzunluk: 24 " , Faz: 3 , devir: 3600 , RPM Grubu: 1701-1800 , RPM Aralığı: 1701-1800 , Hizmet faktörü: 1.15 , Şaft Çapı: 1.625 " , Şaft Uzunluğu: 3.75 " , Gerilim: 230/460