A B Rulmanlar: top , Kondansatör Gerekli: Yok hayır , Görev: Sürekli , Verimlilik Grubu: NEMA Premium (R) , Muhafaza: TEFC , Çerçeve: 145T , Çerçeve malzemesi: Haddelenmiş Çelik , Çerçeve boyutu: 182T , Tam Yük Amper: 6.3 Hz. 60 , Yalıtım sınıfı: F , İnvertör Anma Değeri: Evet , Uzunluk Daha Az Şaft: 12 1 / 16 " , Maks. Ortam Sıcaklığı: 40 Derece C , Motorlu Uygulama: Genel Başvuru , Motor Tasarımı: 3 Fazlı , Motor Muhafaza Tasarımı: Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı , Motor Montaj Konumu: Yatay , Motor Şaft Tasarımı: Anahtarlı , Motor Termal Koruması: Hayır , Montaj: baz , Etiket RPM'si: 1750 , Nominal Verimlilik: %86.5 , Hız Sayısı: 1 , Toplam uzunluk: 14.437 " , Faz: 3 , Döndürme: CW / CCW , devir: 900 , RPM Grubu: 1701-1800 , RPM Aralığı: 1701-1800 , Hizmet faktörü: 1.15 , Şaft Çapı: 7 / 8 " , Şaft Uzunluğu: 2.375 " , Garanti: 1 Yıl