MARS HAVA KAPILARI Hava Perdesi
stil | Model | genişlik | hava Hacmi | derinlik | Yükseklik | Gövde Rengi | Maks. Alan sayısı Amper | Motor gücü | Gerektirir | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | N236-1UA-OB | 36 " | Cfm 2550 | 12.625 " | 10.625 " | Gümüş | 5.1 | 1/2 | Kapı Limit Anahtarı | €1,366.56 | |
B | N242-1UA-OB | 42 " | Cfm 2550 | 12.75 " | 10.625 " | Volkanik Siyah | 5.1 | 1/2 | Kapı Limit Anahtarı | €1,412.50 | |
C | NH242-1UA-TS | 42 " | Cfm 4000 | 15.625 " | 14 " | Gümüş | 9 | 1 | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı | €2,005.20 | |
C | NH248-1UA-TS | 48 " | Cfm 4000 | 15.625 " | 14 " | Gümüş | 9 | 1 | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı | €2,053.10 | |
A | N248-1UA-OB | 48 " | Cfm 2550 | 12.625 " | 10.625 " | Gümüş | 5.1 | 1/2 | Kapı Limit Anahtarı | €1,486.70 | |
D | N272-2UA-OB | 72 " | Cfm 5100 | 12.75 " | 10.625 " | Volkanik Siyah | 10.2 | 1/2 | Motor Kontrol Paneli, Kapı Limit Anahtarı | €2,493.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Hava perdesi
Mars hava perdeleri, hem ticari hem de kurumsal alanlarda sabit sıcaklıkları korumak ve uçan haşereleri veya döküntüleri uzak tutmak için tasarlanmıştır. Giriş / çıkış geçitlerine, geçiş pencerelerine ve rıhtım veya alıcı kapılara monte edilebilirler. Çift şaftlı / kalıcı olarak bölünmüş kapasitör tipi motorla çalışan bu hava perdeleri, maksimum 14400 rpm hız ile 3450 cfm'ye kadar hava akışları sağlayabilmektedir. Marka ayrıca, elektrik, sıcak su, buhar ve dolaylı gazla çalışan besleme gibi ısıtma yöntemlerinde çeşitlenen çok çeşitli ısıtmalı hava perdeleri sunmaktadır. Mars ısıtmalı hava perdeleri, düşük bakım ve işletme maliyetlerinin yanı sıra değişken hız kontrolü sağlar ve bu nedenle imtiyaz standları, gömme soğutucular, açılır pencereler ve perakende giriş kapıları gibi hafif ila orta ticari uygulamalar için idealdir. Gümüş ve obsidyen siyahı ve gövde renklerinde mevcut olan çok çeşitli Mars hava perdeleri arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Priz ve Anahtar Kablolama Modülleri
- Yangın ve Kurtarma Kaskları
- Twist Lock Prizleri
- Güç Beton Şap Bıçakları
- Homojenizatör Aksesuarları
- Fenerler
- İşleme Malzemeleri
- Zamanlayıcılar
- Tel ve Kablo
- Boru Montajı
- SALISBURY Elektrikli Eldiven Koruyucu, 10 "In., Krem
- INTERMATIC Fotokontrol, 1/2 "Erkek Boru Dişli Montajı
- VERMONT GAGE Chr ZZ Go Ters Çevrilebilir Montajlar, Yeşil
- SPEARS VALVES CPVC Birleştirilmiş Aktüatörlü Pnömatik Diyaframlı Vanalar, Flanşlı, EPDM O-Ring
- START INTERNATIONAL ZCM1100 Serisi, Güvenlik Koruma Sistemi Bant Dispenserleri
- MARTIN SPROCKET Dökme Demir Konik Dişliler, 8 Çap Hatveli
- NICHOLSON Konik Eğeler
- WILKERSON Montaj Somunları
- TIMKEN Tek Dudaklı Yaylı Yağ Keçeleri, Hidrojenlenmiş Nitril