AMADA MARVEL Band Saws
stil | Model | SFPM Aralığı | Amper | Amper AC | Bıçak uzunluğu | Kesme Kapasitesi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA13/3MPC/230 | 60 için 330 | 19.6A | 19.6A | 13 ft. 6 " | 13 " | 79 " | 53 " | 86 " | €72,435.73 | |
B | PA260/MPC/230 | 65 için 330 | 19.5A | 19.5A | 12 ft. 11 " | 10 1 / 4 " | 81 5 / 16 " | 70 " | 86 57 / 64 " | €66,008.76 | |
C | PA360/MPC/230 | 70 için 330 | 21.5A | 21.5A | 14 ft. 6 " | 14 " | 83 9 / 32 " | 55 7 / 16 " | 90 " | €81,931.50 | |
D | PA10/3MPC/230 | 70 için 330 | 19.6A | 19.6A | 11 ft. 6 " | 10 " | 85 1 / 64 " | 49 13 / 64 " | 86 9 / 64 " | €66,833.27 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Akışkan Geri Kazanım Sistemleri
- Filtre Kağıtları ve Ekstraksiyon Yüksükleri
- 5 X 20mm Cam ve Seramik Sigortalar
- Polarize Güvenlik Gözlükleri
- Temiz Oda Ürünleri
- Otomotiv Elektrik
- Güç Matkapları
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Alçıpan ve Sıva Aletleri
- Çiviler
- GREENLEE Tel Makara Arabası
- BRADY Boru İşaretleyici, Orta Basınçlı Hava
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 & HSS, 6 Ağızlı Normal Uzunluk
- ARLINGTON INDUSTRIES Kablo Konnektörleri, Sele Tipi
- COXREELS S Serisi Yay Tahrikli Hortum Makaraları
- SUPER-STRUT U502 Serisi Kiriş Kelepçesi
- SPEARS VALVES PVC True Union Endüstriyel 3 Yollu Yatay Tam Bağlantılı Küresel Vanalar, BSP Dişli, FKM, Metrik
- KERN AND SOHN 362 Serisi Ahşap Korumalı Kasalar
- KERN AND SOHN OIV-2 Serisi Video Mikroskoplar
- MORSE DRUM Son Duraklar