Tekerlek Freni Dahil: Yok hayır , Tekerlek Yükü Değer Aralığı: 0 ila 299 lb. , Tekerlek Ürün Grubu: Döner Teker , Kaster Sıcaklığı. Mevcut Aralık: Evet , Teker Tipi: Döner , Tekerlek Malzemesi: Kauçuk , Tekerlek Şekli: Standart , Çekirdek Malzemesi: Çelik , Uzatılmış Uç: Yok hayır , Çerçeve malzemesi: Çelik , İç Cıvata Deliği Aralığı: 13/16 x 1-9/16" , Yük katsayısı: 75 lb , Kilit tipi: Kilit Dahil Değil , Montaj Cıvatası Çapı: 3 / 16 " , İşaretleme olmayan: Yok hayır , Dış Cıvata Deliği Aralığı: 13/16 x 1-9/16" , Plaka Boyutu: 1-3 / 16 x 2 " , Plaka Kalınlığı: 0.07 " , Plaka Tipi: D , Yarış Pisti: Tekli Top , Sıcaklık Menzil: -40 Derece ila 160 Derece F , Tekerlek Rulmanları: top , Tekerlek Rengi: Siyah , Tekerlek Malzemesi: Kauçuk