MAYHEW TOOLS Kaldırma Çubuklarını Sıralayın
stil | Model | Çap | Uzunluk | toplam Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40023 | 1" | 42 " | 1" | 1" | €100.89 | |
A | 40022 | 7 / 8 " | 38 " | 7 / 8 " | 7 / 8 " | €78.11 |
Sıralı Gözetleme Çubukları
Mayhew hizalama levyeleri, yıkım ve metal işleme uygulamaları için metal ve ahşap iş parçalarını hizalamak ve ayarlamak için uygundur. Ağır yükleri kaldırırken kaldıraç sağlamak için açılı keski ve konik uca sahip uzun bir gövdeye ve darbe dayanımı için çelik konstrüksiyona sahiptirler. Seçili modeller, aşındırıcı sıvılara karşı aşınmayı en aza indirmek için siyah oksit kaplamalı yüzeye sahiptir. 38, 42 ve 60 inç uzunluklarda mevcut olan çok çeşitli bu gözetleme çubukları arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- HID Lambalar ve Ampuller
- Konvansiyonel Püskürtme Tabancaları
- Tarama Alanı ve Bodrum Fanları
- Zımpara Diski El Tampon Tutucular
- Tel Bağlayıcı Kitleri
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Böcek öldürücüler ve Haşere Kontrolü
- Drenaj Temizleme Ekipmanı
- Anahtar Stok
- Bronz
- WEG Manuel Termal Koruma Hava Kompresörü Motorları
- BEL-ART - SCIENCEWARE Örnekleyici Kaşık Steril
- SURFOX Kaynak Temizleme Elektroliti
- DIXON Lances
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Bildirim/Aviso
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1 1/8-7 Unc Lh
- EATON Kompakt Devre Kesici Anahtar Montaj Kitleri
- BRADY Kapalı Alan Etiketleri
- LOC-LINE Ayar Kolları
- BROWNING Keçe Mühürler