MAYHEW TOOLS Tornavida Kaldırma Çubukları
stil | Model | Çap | Uzunluk | toplam Genişlik | Kalınlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40113 | 1 / 2 " | 31 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €53.43 | |
B | 40108 | 1 / 2 " | 25 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €45.89 | |
B | 40106 | 3 / 8 " | 17 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | €30.36 |
Tornavida Kaldırma Çubukları
Mayhew tornavida kaldırma çubukları, imalat ve bakım ve onarım uygulamaları için vidaları ve kaldırma ve kaldırma nesnelerini sabitlemek için uygundur. Uzun sapları, ulaşılması zor alanlarda kullanım kolaylığı sağlar ve sentetik tutamak, elektrik bakım işlemleri için kullanıcı konforu, kavrama ve elektrik çarpmalarına karşı koruma sağlar. Darbe dayanımı ve korozyon direnci için toz boyalı, CV çelik konstrüksiyona sahiptirler. 17, 25 ve 31 inç uzunluklarda mevcut olan bu tornavida levyelerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Döşeme Çeşitli Araçları
- İşaretleme Bayrakları
- Döner Vidalı Hava Kompresörleri
- Lazer Gözlük ve Gözlükler
- Menhol Duman Üfleyicileri
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- Boya ve Duvar Kağıdı Araçları
- Doğrusal hareket
- Lastik ve Jant
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- CONDOR Düşme Koruma Kiti, 310 lb. Ağırlık Kapasitesi
- RUBBERMAID Saklama Kutusu Kapağı
- DMS Olay Komutu Çalışma Sayfaları
- KELCH Pens Aynası, Konik Boy PSK50
- PASS AND SEYMOUR Slater Serisi Alçak Gerilim Braketleri
- HOFFMAN Access Plus Serisi Çift Menteşeli Data Kabinleri
- WATTS LF757DCDA Serisi Çift Kontrol Dedektör Tertibatları
- APOLLO VALVES 41-541 Serisi Kol Erkek ve Dişi Altıgen Omuz Hava Musluğu
- SPEARS VALVES PVC Çalı Adaptörleri