MERSEN FERRAZ A3T Serisi Hızlı Etkili Sigortalar, Sınıf T
stil | Model | Amper | Current Rating | Çap | uzunluk | Montaj | hız | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3T125 | - | 125A | 1.06 " | 2.44 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €39.82 | |
B | A3T700 | - | 700A | 2.08 " | 3.38 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €378.55 | |
C | A3T450 | - | 450A | 1.62 " | 3.06 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €99.18 | |
D | A3T1 | 1A | 1A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.09 | |
E | A3T3 | 3A | 3A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.09 | |
F | A3T6 | 6A | 6A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €14.97 | |
G | A3T10 | 10A | 10A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.86 | |
H | A3T15 | 15A | 15A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.09 | |
I | A3T20 | 20A | 20A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.04 | |
J | A3T25 | 25A | 25A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.09 | |
K | A3T30 | 30A | 30A | 0.41 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €16.80 | |
L | A3T35 | 35A | 35A | 0.56 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €17.56 | |
M | A3T40 | 40A | 40A | 0.56 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €20.29 | |
N | A3T45 | 45A | 45A | 0.56 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €20.29 | |
O | A3T50 | 50A | 50A | 0.56 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €17.56 | |
P | A3T60 | 60A | 60A | 0.56 " | 0.88 " | Klips | Hızlı Oyunculuk | €20.29 | |
Q | A3T70 | 70A | 70A | 0.81 " | 2.16 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €21.83 | |
R | A3T80 | 80A | 80A | 0.81 " | 2.16 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €21.83 | |
S | A3T90 | 90A | 90A | 0.81 " | 2.16 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €25.20 | |
T | A3T100 | 100A | 100A | 0.81 " | 2.16 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €19.86 | |
U | A3T110 | 110A | 110A | 1.06 " | 2.44 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €37.79 | |
V | A3T150 | 150A | 150A | 1.06 " | 2.44 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €105.00 | |
W | A3T175 | 175A | 175A | 1.06 " | 2.44 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €40.10 | |
X | A3T200 | 200A | 200A | 1.06 " | 2.44 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €40.10 | |
Y | A3T225 | 225A | 225A | 1.33 " | 2.75 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €87.70 | |
Z | A3T250 | 250A | 250A | 1.33 " | 2.75 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €87.70 | |
A1 | A3T300 | 300A | 300A | 1.33 " | 2.75 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €83.91 | |
B1 | A3T350 | 350A | 350A | 1.33 " | 2.75 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €87.70 | |
C1 | A3T400 | 400A | 400A | 1.33 " | 2.75 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €87.70 | |
D1 | A3T500 | 500A | 500A | 1.62 " | 3.06 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €99.18 | |
E1 | A3T600 | 600A | 600A | 1.62 " | 3.06 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €104.90 | |
F1 | A3T800 | 800A | 800A | 2.08 " | 3.38 " | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €358.91 | |
G1 | A3T1000 | 1000A | 1000A | 2.52 " | 4" | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €343.54 | |
H1 | A3T1200 | 1200A | 1200A | 2.52 " | 4" | Bulonlu | Hızlı Oyunculuk | €342.68 |
A3T Serisi Hızlı Etkili Sigortalar, Sınıf T
Mersen Ferraz A3T Serisi hızlı etkili sigortalar, kısa devre veya aşırı akım olaylarından kaynaklanan hasarları önlemek için hızlı devre kesintisinin gerekli olduğu uygulamalar için idealdir. Elektronik cihazlarda, endüstriyel ekipmanlarda ve güç dağıtım panolarında kullanılırlar. Bu sigortalar, elektrik sistemleri için gelişmiş güvenlik ve koruma sağlayarak, arıza durumunda potansiyel hasarı en aza indiren, tepe geçiş akımını azaltan yüksek akım sınırlama özelliğine olanak tanır. Bu A3T Serisi sigortalar, kolay tanımlama için bıçak damgalı katalog numaralarıyla birlikte gelir ve böylece sigortaların seçimini ve değiştirilmesini kolaylaştırır. Sistem düzeni ve entegrasyon esnekliği açısından daha fazla esneklik sağlayan kompakt bir fiziksel boyuta sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Etiket Yazıcıları
- Soğutma Kulesi Motorları
- İçme Çeşmeleri
- Taşınabilir Güç Kaynakları
- Solunum Temizleme Kitleri ve Mendilleri
- Bantlar
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Transformers
- Meraklı Araçlar
- Paslanmaz çelik
- BRADY Bilme Hakkı Etiketi, (Zehirli Piktogram)
- DAYTON Çelik Direksiyon Çubukları
- MULTIFAN Dikey Devridaim Fanı
- EAZYPOWER Brad Point Matkap Ucu Hss
- KIPP K0154 Yıldız Kavrama
- DIXON FKM Contalar
- EDWARDS SIGNALING 102 Serisi Boru Uzantıları
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC Aşındırıcı Atık Drenaj SS Ayarlanabilir Top ile Yer Süzgeçleri
- SPEARS VALVES CPVC Diyaframlı Vanalar, Flanşlı Uçlar, EPDM Destekli PTFE Diyafram
- WHEELER-REX Diş Açma Kalıpları