MI-TM Sıcak Su Basınçlı Yıkama Makinesi, Elektrikli
stil | Model | Fiş Tipi | Amper AC | Akış hızı | genişlik | Yükseklik | HP | uzunluk | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | GH-1502-LM10 | 5-20P | 20 | 1.8 dev / dak | 35.5 " | 59.5 " | 2 | 57.5 " | 363 lb | €7,233.23 | |
B | GH-1502-0GA10 | 5-20P | 20 | 2.0 dev / dak | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 lb | €4,465.85 | |
B | GH-1502-0GA10S | 5-20P | 20 | 2.0 dev / dak | 29 " | 33 " | 2 | 34 " | 250 lb | €7,086.59 | |
C | GH-3004-0M10 | 6-50P | 36 | 3.5 dev / dak | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 lb | €12,917.64 | |
C | GH-3004-SM10 | 6-50P | 36 | 3.5 dev / dak | 28 " | 41 " | 8 | 48.5 " | 607 lb | €12,628.06 |
Sıcak Su Basınçlı Yıkama Makinesi, Elektrikli
Mi-TM sıcak su basınçlı yıkayıcılar, binalardan, kaldırımlardan ve ekipmandaki kiri, kiri ve kirliliği gevşetmek ve temizlemek için odaklanmış su jetleri sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu rondelalar, sisteme daha fazla su girmesine izin vermek ve cihazı ısı oluşumundan korumak için dövme pirinç bir manifold, termal tahliye vanası ve yüksek basınçlı deterjan enjektörüne sahiptir. Ayrıca maksimum 3000 gpm akış hızında 3.5 psi'ye kadar çalışma basınçlarını işlemek için manuel termal aşırı yük koruma özelliğine sahip tamamen kapalı, fan soğutmalı bir elektrik motoru ile donatılmıştır. 20 ila 36A arasında değişen amperaj değerlerinde mevcut olan bu sıcak su basınçlı yıkama makinelerinin bir dizisinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bant Makinesi ve Dispenser Aksesuarları
- Jig Testere Bıçakları
- Tekerlek Aksesuarları
- Ses Veri Jak Kutuları
- Davul Damperi
- Davul
- Elektronik / Bench Test
- Boya Mikserleri Çalkalayıcılar ve Aksesuarlar
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- Boru Montajı
- FUJI ELECTRIC Fren Ünitesi 150 Hp Mega
- APPROVED VENDOR Uç Çıkış Atık Borusu 1 1/2 İnç
- AMERICAN TORCH TIP Isıtma Ucu Boyutu
- SPEAKMAN Duş Vanaları
- DIXON Kuyruk Yıkayıcılar
- SPEARS VALVES PVC Beyaz Yardımcı Yay Çekvalfler, Soket
- AIRMASTER FAN Kayış Tahrikli Taşınabilir Mancooler
- DAYTON Hava Basınç Anahtarları
- HUMBOLDT Hassas Çaplı Bantlar, Üç Eksenli
- REMCO 32 ons Yuvarlak Kepçe