MITEE-BITE PRODUCTS INC Long Length Machinable Channel
stil | Model | iplik uzunluğu | Çap | Zorla | Konu Boyutu | + | Malzeme | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 60102 | - | - | - | - | Sümüklüböcek | Alüminyum / Çelik | - | - | €62.67 | |
A | 60052 | - | - | 8599 lb | - | Sümüklüböcek | Alüminyum / Çelik | - | - | €30.23 | |
A | 60152 | - | - | - | - | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | - | - | €135.70 | |
A | 60072 | - | - | - | - | Sümüklüböcek | Alüminyum / Çelik | - | - | €42.12 | |
A | 60101 | 1.25 " | 5 / 16 " | 2000 lb | 2" | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | 2" | 10 " | €109.33 | |
A | 60151 | 2" | 1 / 2 " | 3500 lb | 1 / 2-13 | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | 3" | 1.5 " | €178.13 | |
A | 60071 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | 1500 lb | 1 / 4-20 | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | 1.5 " | 3 / 4 " | €101.22 | |
A | 80051 | 12mm | 4mm | 2225 N | M4 | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | 28.60mm | 12.7mm | €92.03 | |
A | 80071 | 25mm | 6mm | 6675 N | M6 | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | 38.10mm | 19.1mm | €99.93 | |
A | 80101 | 30mm | 8mm | 8900 N | M8 | İşlenebilir Kanal | Alüminyum / Çelik | 50.80mm | 25.4mm | €108.49 | |
A | 80151 | 50mm | 12mm | 15575 N | M12 | İşlenebilir Kanal | Takım Çeliği | 76.20mm | 38.1mm | €176.77 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spiral ve Tüp Fırçalar
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Pencere ve Duvar Klimaları
- Güneş Paneli Montaj Donanımı
- Ahşap Delme Ucu Uzantıları
- HVAC Kontrolleri
- Elektronik / Bench Test
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Yağlar
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- TENNSCO Civatasız Eğimli Raf Ekleme Ünitesi
- TOWNSTEEL Elektrikli Gömme Kilit Seti
- APEX-TOOLS Torx (R) Güç Bitlerini Hizala
- APPROVED VENDOR Piston Halkası Seti, 3 İnç
- ALLEGRO SAFETY Solunum Havası Filtrasyon Panel Arabaları
- SPEARS VALVES CPVC Premium Aktüatörlü True Union 2000 Endüstriyel Pnömatik Küresel Vanalar, SR Dişli, EPDM
- WRIGHT TOOL Yedek Çıkış Kareleri
- MARTIN SPROCKET Yeniden Delilebilir Tip Çelik Dipçik Düz Dişliler, 3 Çap Hatveli
- DAYTON Çene Kelepçe Tertibatları
- BALDOR / DODGE Ayar Vidası, Flanş, Katı Oynak Makaralı Rulmanlar