MITEE-BITE PRODUCTS INC Çoklu Fikstür Kelepçesi
stil | Model | Zorla | + | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 23180 | - | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Küçük) | 2.5 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | €81.11 | |
A | 23240 | - | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Büyük) | 4-7 / 32 " | 2" | 3 / 4 " | - | - | €245.58 | |
A | 23158 | - | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Orta - Burunsuz) | 3-19 / 64 " | 7 / 8 " | 1.125 " | - | - | €103.04 | |
A | 23178 | - | Çoklu Fikstür Kelepçe (Büyük - Burun) | 4-7 / 32 " | 2" | 1.5 " | - | - | €209.28 | |
A | 23200 | - | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Orta) | 3.75 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | - | - | €97.27 | |
A | 23148 | - | Çoklu Fikstür Kelepçe (Küçük - Burunsuz) | 2-13 / 64 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | - | - | €81.91 | |
A | 23140 | 2000 lb | Çoklu Fikstür Kelepçesi | 2.5 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | €98.98 | |
A | 23145 | 2000 lb | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Burunsuz) | 2.156 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 8-16 | €83.66 | |
A | 23150 | 4000 lb | Çoklu Fikstür Kelepçesi | 3.75 " | 5 / 8 " | 1.125 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | €112.60 | |
A | 23155 | 4000 lb | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Burunsuz) | 3.375 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | 19 / 32 " | 1 / 2-13 | €87.64 | |
A | 53140 | 8900 N | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Küçük) | 63.5mm | 15.8mm | 19.1mm | - | M10 | €98.53 | |
A | 53145 | 8900 N | Çoklu Fikstür Kelepçe (Küçük - Burunsuz) | 55.9mm | 15.8mm | 19.1mm | - | M10 | €91.46 | |
A | 53150 | 17800 N | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Standart) | 95.3mm | 15.8mm | 28.5mm | 15mm | M12 | €108.99 | |
A | 53155 | 17800 N | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Standart - Burunsuz) | 85.6mm | 15.8mm | 28.5mm | 15mm | M12 | €99.16 | |
A | 53172 | 26700 N | Çoklu Fikstür Kelepçesi | 107mm | 41.2mm | 38.1mm | 25mm | M16 | €235.27 | |
A | 53170 | 26700 N | Çoklu Fikstür Kelepçesi (Büyük) | 96.5mm | 41.2mm | 38.1mm | 25mm | M16 | €265.89 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konvansiyonel Püskürtme Tabancaları
- Değiştirilebilir Delme Çubukları
- Römorklar
- Girinti Makinesi İşaret Plakaları
- Baypas Vanaları
- Motor Malzemeleri
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- Güvenlik Alarmları ve Uyarıları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- BATTERY TENDER Akü Şarj
- TENNSCO Yüksek Kapasiteli Raf, 13,000 lb Kapasiteli, 5 Raflı
- RUBBERMAID Havalandırıcı Musluk 1.5 Gpm
- FEIN POWER TOOLS Elmas bıçak
- ADVANCE TABCO Mobil El Lavabo
- OSG Woven-Pro Serisi, Boya Rulosu Kapağı
- DIXON Boyun Flanşları
- DIXON Şube Tees
- OIL SAFE Korozyon Göstergeleri
- KERN AND SOHN KDE Serisi Görüntüleme Cihazları