MITEE-BITE ÜRÜNLERİ INC Pitbull Serisi Modüler Kelepçe
stil | Model | Çap | Zorla | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | iplik uzunluğu | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26220 | 1 / 4 " | 3600 lb | 2.25 " | 31 / 32 " | 1 15 / 64 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | €106.22 | |
A | 26240 | 1 / 4 " | 3600 lb | 4-5 / 64 " | 63 / 64 " | 1.25 " | 5 / 8 " | 1 / 4-20 | €112.61 | |
A | 56240 | 6mm | 16000 N | 103.60mm | 25.1mm | 31.7mm | 16mm | M6 | €112.17 | |
A | 56220 | 6mm | 16000 N | 57.10mm | 25.1mm | 31.242mm | 30mm | M6 | €104.11 |
Pitbull Serisi Modüler Kelepçe
Mitee-Bite Ürünleri Pitbull Serisi modüler kelepçeler, CNC işleme, frezeleme, delme ve hassas işlemlerde iş parçasının şekilleri ve boyutları üzerinde güvenli ve tekrarlanabilir bir kavrama için kullanılır, özel fikstür ihtiyacını ortadan kaldırır ve kurulum sürelerini azaltır. Doğru ve tutarlı işleme sonuçları için gelişmiş operasyonel verimlilik için hızlı ve kolay kurulum sunarlar. Engelsiz frezeleme ve delme işlemleri için iş parçasını makine tablasının üzerine kaldırmak üzere geliştirilmiş aşağı doğru basınç sağlayan düşük profilli bir tasarıma sahiptirler. Bu kelepçeler, kelepçe yerleştirme için kullanılan frezelenmiş yuvanın derinliğini değiştirmek üzere ayarlanabilir yüksekliğe sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Soğutucu Kaçak Onarım Kitleri
- Tel Örgülü EPDM Hortum
- Alet El Arabaları
- NEMA Manyetik Kontaktörler
- Strip Chart Sıcaklık Kayıt Cihazları
- A / C Soğutma
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Elektronik / Bench Test
- Aşındırıcı Bileme Taşları
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- VULCAN HART Orifis, Baypas
- MULTIFAN Yüksek Basınçlı Fanlar
- MARTIN SPROCKET Gözetleme Barları
- HANDLE-IT Palet Rafı Dik Koruyucu
- BRADY Güvenlik Etiketleri
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Raflar
- APPLETON ELECTRIC Kontrol İstasyonu Kapakları
- BALDOR / DODGE GTM, Dört Cıvatalı Flanşlı GRIP TIGHT Adaptör Bilyalı Rulmanlar
- BALDOR / DODGE SC, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar