MITEE-BITE ÜRÜNLERİ INC T-Somun Kelepçesi
stil | Model | Konu Boyutu | Çap | Sürücü Boyutu | Zorla | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10424 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200 lb | 1-17 / 64 " | 1.25 " | 1" | 1" | €130.95 | |
A | 10426 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | 3200 lb | 1.375 " | 1.375 " | 1" | 1" | €130.95 | |
A | 10420 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 1 / 8 " | 750 lb | 57 / 64 " | 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | €130.95 | |
A | 10422 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800 lb | 1-13 / 64 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €130.95 | |
A | 10423 | 3 / 8-16 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 1800 lb | 1-13 / 64 " | 1" | 7 / 8 " | 3 / 4 " | €123.39 | |
A | 10421 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 3 / 16 " | 750 lb | 1-7 / 64 " | 13 / 16 " | 5 / 8 " | 3 / 4 " | €125.72 | |
A | 50422 | M6 x 1.00 | M6 | 5mm | 750 lb | 23.2mm | 15mm | 12.7mm | 12mm | €121.45 | |
A | 50424 | M6 x 1.00 | M6 | 5mm | 750 lb | 23.2mm | 18.95mm | 14.2mm | 12mm | €94.66 | |
A | 50426 | M8 x 1.25 | M8 | 5mm | 750 lb | 27.9mm | 20.65mm | 15.9mm | 16mm | €88.75 | |
A | 50428 | M10 x 1.5 | M10 | 7mm | 1800 lb | 30.5mm | 28.75mm | 22.4mm | 20mm | €88.75 | |
A | 50430 | M12 x 1.75 | M12 | 8mm | 3200 lb | 30.9mm | 31.73mm | 25.4mm | 25mm | €93.28 | |
A | 50432 | M12 x 1.75 | M12 | 8mm | 3200 lb | 34.7mm | 38.13mm | 28.6mm | 25mm | €121.28 | |
A | 50434 | M16 x 2 | M16 | 12mm | 4000 lb | 39.2mm | 44.5mm | 31.8mm | 30mm | €150.11 | |
A | 50436 | M16 x 2 | M16 | 112mm | 4000 lb | 44.3mm | 54mm | 34.9mm | 30mm | €188.93 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- LED Can Işık Güçlendirme Kitleri
- Bölmeli Çekmeceler
- Elektromanyetik Asansörler
- Kapı Panjuru ve Lite Kitleri
- Titreşimli Plaka Kompaktörleri
- İşleme Malzemeleri
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Mağaza Malzemeleri
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Kalafat ve Sızdırmazlık Malzemeleri
- ROLL PRODUCTS Etiket, Taş Baskı
- DEWALT Aşındırıcı Flap Disk
- 3M Kumaş Bant
- HONEYWELL Aktüatörlü Küresel Vanalar
- DIXON Sprey Dönen Toplar
- PARKER PB11 / PB12 Serisi Filtre Regülatörleri
- FERVI Atölye Modüler Mobilya
- MIP RC TOOLS Çelik Çember Kapatıcılar, Normal Hizmet
- DAYTON Elastik Pimler
- TB WOODS Dış Kayar Halkalar