MITEE-BITE PRODUCTS INC Uniforce Serisi Kelepçe
stil | Model | Konu Boyutu | Çap | Sürücü Boyutu | Zorla | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61500 | 1 / 2-13 | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 3500 lb | 7 / 8 " | 1 33 / 64 " | 1 15 / 32 " | 2" | €255.92 | |
A | 60750 | 1 / 4-20 | 1 / 4 " | 3 / 16 " | 1500 lb | 15 / 16 " | 49 / 64 " | 47 / 64 " | 7 / 8 " | €126.17 | |
A | 60250 | 2-56 | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 200 lb | 21 / 64 " | 17 / 64 " | 15 / 64 " | 3 / 8 " | €124.24 | |
A | 60375 | 4-40 | 7 / 64 " | 3 / 32 " | 310 lb | 15 / 32 " | 3 / 8 " | 23 / 64 " | 1 / 2 " | €123.86 | |
A | 62000 | 5 / 8-11 | 5 / 8 " | 1 / 2 " | 6000 lb | 2.5 " | 2.031 " | 1 31 / 32 " | 2.5 " | €385.35 | |
A | 61000 | 5 / 16-18 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | 2000 lb | 1.25 " | 1 1 / 64 " | 63 / 34 " | 1.25 " | €132.52 | |
A | 60500 | 8-32 | 11 / 64 " | 9 / 64 " | 500 lb | 5 / 8 " | 37 / 64 " | 31 / 64 " | 5 / 8 " | €125.40 | |
A | 80250 | M2 | 2mm | 1.50mm | 880 N | 8.10mm | 6.9mm | 6.1mm | 10mm | €123.15 | |
A | 80375 | M2.5 | 2.5mm | 2mm | 1350 N | 11.90mm | 9.7mm | 9.1mm | 12mm | €123.76 | |
A | 80500 | M4 | 4mm | 3mm | 2225 N | 15.90mm | 14.5mm | 12.3mm | 16mm | €124.54 | |
A | 80750 | M6 | 6mm | 5mm | 6675 N | 23.80mm | 19mm | 18.6mm | 25mm | €126.72 | |
A | 81000 | M8 | 8mm | 6mm | 8900 N | 31.70mm | 25.9mm | 24.8mm | 30mm | €126.74 | |
A | 81500 | M12 | 12mm | 10mm | 15575 N | 47.60mm | 38.6mm | 37.3mm | 50mm | €242.80 | |
A | 82000 | M16 | 16mm | 14mm | 26700 N | 63.50mm | 51.5mm | 49.7mm | 60mm | €361.03 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çizik Bızlar
- O-Ring Ekleme Kitleri
- Vakslar ve Temizleyiciler
- Ses Verisi Kablolama Blokları
- Flap Tekerleklerinin Kilitlenmesi
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Soğutma
- Dış Mekan Armatürleri
- Otomotiv Çekme
- Elektronik / Bench Test
- WESTWARD Oksit Kaplamalı Son Adım Matkap Ucu Seti ile HSS
- SQUARE D Başlangıç Kontrol Kitleri
- CRYDOM Isı Emici 2.0 Derece C / w Montajı
- BANJO FITTINGS Tank Contası
- ZURN Krom Açı Tedarik Durdurma
- GRAINGER 5.Tekerlekli Vagon Kamyon
- ZURN Sürgü Yıkayıcı Güçlendirme Kitleri
- LINN GEAR Düz Başlı Konik Tuşlar
- LIFTOMATIC Standart Hizmet Tipi Forklifte Monte Edilen Varil Taşıyıcıları