MKT SABİTLEME Konik Cıvatalar
stil | Model | Çapa Dia. | Matkap Boyutu | uzunluk | Min. Gömme | Vida Boyutu | 3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Kesme | 3000 PSI Betonda (Lb.) Nihai Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3462000 | 1" | 1" | 7.25 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | €371.31 | |
B | 3460000 | 1" | 1" | 5.625 " | 4.625 " | 1" | 36,257 | 28,263 | €445.55 | |
B | 3430000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 2.875 " | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | €181.77 | |
B | 3432000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 5" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | €188.38 | |
B | 3431000 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 4" | 2.375 " | 1 / 2 " | 12,177 | 8165 | €217.22 | |
B | 3451000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 5.5 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €412.15 | |
A | 3453000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €265.94 | |
B | 3450000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 4.125 " | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €303.49 | |
B | 3452000 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 7" | 3.375 " | 3 / 4 " | 27,916 | 11,906 | €339.29 | |
B | 3420000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 2.25 " | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | €204.21 | |
B | 3422000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 3" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | €319.63 | |
B | 3423000 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 4" | 1.875 " | 3 / 8 " | 7177 | 4030 | €337.19 | |
B | 3441000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 4.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €404.15 | |
A | 3443000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 7" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €367.59 | |
B | 3440000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 3.5 " | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €186.90 | |
B | 3442000 | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 6" | 2.875 " | 5 / 8 " | 17,030 | 9990 | €370.82 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sığdırmak İçin Kırpma Filtreleri
- Uçaklar ve Tıraş Aletleri
- Römorklar
- Manuel Tahliye Temizleyicileri
- Paketleme Masası Aksesuarları
- İnceleme ve Alma Araçları
- Tekerler ve Tekerlekler
- Beton Karıştırma ve Hazırlama
- Markalama araçları
- Posta Kutuları ve Gönderiler
- BENCHPRO Üst Raf
- KEO Spotting / Merkezleme Matkap Ucu, Yüksek Hız Çeliği, 118 Derece
- WERA TOOLS Pozidriv Tornavida Güç Bit
- GARLAND MFG Sert Başlı Çekiçler
- BUSSMANN C22G Serisi İngiliz ve IEC Sigortaları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Diş Mastarları, 1 7/8-8 Un
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 Küresel Çekvalfler, JIS Soketli, EPDM, Metrik
- EATON M-Max Serisi NEMA Tip 1 ve IP21 Kitleri
- EATON M22 Serisi Modüler Işıksız Butonlar
- VESTIL SU Serisi Standart Hizmet Konsolu Tek Taraflı Dikmeler